Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Schreibunterlage HO370 59,5x41cm Harmony 30Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-170213101
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HO370
EAN/GTIN:
     4004360909887
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Dank der stabilen Leimung an der Unterkante und partiell an der Oberkante wird zuverlässig ein Umknicken der Ecken verhindert. Viel Platz für Ihre persönlichen Notizen. Starke Optik und hoher Praxisnutzen in einem.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Design
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage Design
Maße:
59,5 x 41 cm (B x H)
Grammatur:
80 g/m²
Stärke:
4 mm
Folienauflage vorhanden:
Nein
Kalender vorhanden:
Ja
Kalenderjahr:
2022-2024
Kalenderart:
Wochenplan
Kalenderaufteilung:
3 Jahre/1 Seite
rutschfest:
Nein
abwischbar:
Nein
recycelbar:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
grau
Motiv:
Harmony
Anzahl der Blätter:
30 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, schreibunterlage sigel 59,5x41cm, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage, Schreibauflagen, Schreibtisch, Schreibtischauflagen, Schreibtischserien, Schreibtischunterlagen, Schreibtischzubehöre, Schreibunterlagen, Tischunterlagen, Unterlagen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
15
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,21*
€ 12,20*
1 Tag
139
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,26*
€ 12,23*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,51*
€ 12,97*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 8,94*
€ 13,24*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 9,32*
€ 13,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.