Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm tesa® Photo Film, beidseitig klebend, Bandgröße (L x B): 7,5 m x 12 mm TESA 56661-00002-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebefilm tesa® Photo Film, beidseitig klebend, Bandgröße (L x B): 7,5 m x 12 mm TESA 56661-00002-00
Klebefilm tesa® Photo Film, beidseitig klebend, Bandgröße (L x B): 7,5 m x 12 mm TESA 56661-00002-00
Klebefilm tesa® Photo Film, beidseitig klebend, Bandgröße (L x B): 7,5 m x 12 mm TESA 56661-00002-00
Artikel-Nr.:
     639-001791
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56661-00002-00
EAN/GTIN:
     4042448030733
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Klebefilm tesa® Photo Film. Werkstoff: PVC. Unsichtbar. Schattenfrei kopierbar. Beidseitig klebend. Lichtpausfähig. Alterungsbeständig. Zum permanenten Verkleben von großformatigen Fotos und Dekorationsobjekten. Doppelseitig klebend, reissfest, auch für unebene Untergründe geeignet.. Bandgröße (L x B): 7,5 m x 12 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
12
Länge [in m]:
7.5
beschriftbar:
false
unsichtbar:
true
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 2,80*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,88*
€ 3,35*
1
€ 6,78*
ab € 1,98*
€ 3,52*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,28*
€ 4,00*
1
€ 7,95*
ab € 2,19*
€ 4,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
1 Stück enthält 750 Zentimeter (ab € 0,00304* pro Zentimeter)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.