Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm 56661-00002 12mmx7,5m beidseitig klebend PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/t003/080/t003080w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/t003/080/t003080w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164659000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56661-00002
EAN/GTIN:
     4042448030733
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiger Klebefilm zum permanenten Verkleben von großformatigen Fotos und Dekorationsobjekten. Für unebene Untergründe geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Photo® Film
Maße:
12 mm x 7,5 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25
beidseitig klebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
beschriftbar:
Nein
säurefrei:
Nein
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Werkstoff:
Polyacryl
Trägermaterial:
PVC
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm Photo® Film
Made in Germany:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 2,82*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,87*
€ 3,37*
1
€ 6,78*
ab € 1,97*
€ 3,54*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,18*
€ 4,02*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,28*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
1 Stück enthält 750 Zentimeter (ab € 0,00291* pro Zentimeter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.