Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA331246 Herst.-Nr.: 56661-00002 EAN/GTIN: 4042448030733 |
| |
|
| | |
| - tesa Photo Film Nachfüllpackung
- zum permanenten Verkleben von großformatigen Fotos und Dekorationsobjekten
- doppelseitig klebend
- reissfest
- auch für unebene Untergründe geeignet
- Nachfüllpackung: 12 mm x 7,5 m
Weitere Informationen: | | alterungsbeständig: | ja | Breite: | 12 mm | Bruttogewicht: | 0.014 kg | doppelseitig: | ja | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Rollenlänge: | 7,5 m | unsichtbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Foto-Ecken, Fotoecken, Photo-Ecken, Photoecken, Handabroller Klebeband, Klebeband Handabroller, Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebefilmabroller, doppelklebeband tesa 12mm x 7,5m, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, 56661, Doppelband, Doppelklebefilm, doppelseitig, Film, Foto, Foto-Film, Foto-Klebefilm, FotoFilm, Fotoklebefilm, Klebefilm, Klebestreifen, Photo, Photo-Film, Photo-Klebefilm, PhotoFilm, PhotoKlebefilm, Transfer, Transfer-Klebefilm, TransferKlebefilm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 1,89* | € 2,81* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,88* | € 3,39* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,98* | € 3,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,28* | € 4,03* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,21* | € 4,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Zentimeter (ab € 0,00252* pro Zentimeter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 33,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|