Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Falzklemme V2A Güte 1.4301, für Montage von PV-Modulen, zertifiziert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PV-Falzklemme V2A Güte 1.4301, für Montage von PV-Modulen, zertifiziert
PV-Falzklemme V2A Güte 1.4301, für Montage von PV-Modulen, zertifiziert
PV-Falzklemme V2A Güte 1.4301, für Montage von PV-Modulen, zertifiziert
Artikel-Nr.:
     638-51777-1342702
Hersteller:
     PVZ
Herst.-Nr.:
     1342702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falzklemmen
falzklemmen

Diese Falzklemme eignet sich perfekt für die Befestigung / Montage von Photovoltaikmodulen auf

Dächern mit Falzeindeckung.

Gefertigt in Edelstahl 1.4301 mit einer Materialstärke von 4mm.

Die Edelstahlgüte A2 1.4301 (Korrosionsbeständigkeitsklasse II) kommt meistens bei einem höheren

Salz- oder Säuregehalt in der Luft zum Einsatz (z.B. Entfernungen zum Meer <10 km,

Einsatz in Industriegebieten).

Verkauf nur in Verpackungseinheiten.

Unsere Falzklemmen sind MADE IN GERMANY, zertifiziert nach “EN 1090-1: 2009+A1:2011”

(CE-Kennzeichnungsmethode), “EN 1090-2:2018” (Schweißzertifizierung)

und “ISO 9001” (Qualitätsmanagement).

Produktinformationen

- Dachart: Falzdach
- Falzbreite: bis 3,5 mm
- Gesamthöhe: 40 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Langloch: 11 x 39 mm
- Direkte Verschraubung auf dem Falzdach
- Gewicht: 0,39 kg

- Verpackungseinheit 50 Stück

Hinweis: Weitere Dachhaken auch in Sonderausführung auf Anfrage!

 

Weitere Suchbegriffe: Dachhaken, Dachhaken für PV, Montageschienen, Modulklemme, Photovoltikzubehör, Solarzubehör, Montagezubehör PV, Balkonkraftwerk, PV-Modul, Photovoltik Modul, Wechselrichter, PV-Wechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 478,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 9,572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 565,78*
€ 673,2782
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 563,56*
€ 670,6364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 539,04*
€ 641,4576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 520,07*
€ 618,8833
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 478,60*
€ 569,534
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PVZ
1370884
ab € 58,61004*
Zubehör
PVZ
1370884
ab € 9,68*
Zubehör
PVZ
1370885
ab € 33,58002*
Zubehör
PVZ
1342820
ab € 61,03*
Zubehör
PVZ
1342825
ab € 126,61*
Zubehör
PVZ
1342857
ab € 126,68*
Zubehör
PVZ
1342769
ab € 248,50*
Zubehör
PVZ
1342742
ab € 249,23*
Zubehör
PVZ
1342743
ab € 249,74*
Zubehör
PVZ
1342768
ab € 217,50*
Zubehör
PVZ
1342739
ab € 218,57*
Zubehör
PVZ
1342764
ab € 217,28*
Zubehör
PVZ
1342750
ab € 112,21*
Zubehör
PVZ
1342772
ab € 233,05*
Zubehör
PVZ
1342774
ab € 234,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.