Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelklemme Klick-System z. Montage v. Photovoltikmodulen, schwarz eloxiert, Klemmhöhe 30mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mittelklemme Klick-System z. Montage v. Photovoltikmodulen, schwarz eloxiert, Klemmhöhe 30mm
Mittelklemme Klick-System z. Montage v. Photovoltikmodulen, schwarz eloxiert, Klemmhöhe 30mm
Mittelklemme Klick-System z. Montage v. Photovoltikmodulen, schwarz eloxiert, Klemmhöhe 30mm
Artikel-Nr.:
     638-51777-1342772
Hersteller:
     PVZ
Herst.-Nr.:
     1342772
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachhaken
Dachhaken für PV
Montageschienen
Modulklemme

Schnelle und einfache Befestigung von Photovoltaik-Modulen auf Montageschienen mit der

CLICK - Modulklemme in verschiedenen Klemmhöhen.

Diese Modulklemme wird direkt mit einer Zylinderkopfschraube, CLICK-Klemme und Vierkantmutter

geliefert.

KEIN Verkanten KEIN Verrutschen bei der Montage.

Diese Klemme bietet ein erhebliches Zeitersparnis bei der Montage von PV-Modulen.

Verkauf nur in Verpackungseinheiten.

Produktinformationen

- Mittelklemme zur Befestigung von zwei aneinander liegenden PV-Modulen
- Oberflächenfarbe: Schwarz Eloxiert
- Modulklemme Material: Aluminium
- Klemmhöhen: 30mm
- Lieferumfang: Modulklemme, CLICK-Klemme, Zylinderschraube, Vierkantmutter

- Verpackungseinheit 100 Stück

Hinweis: Weitere Dachhaken auch in Sonderausführung auf Anfrage!

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,3405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 286,01*
€ 340,3519
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 281,04*
€ 334,4376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 269,70*
€ 320,943
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 260,42*
€ 309,8998
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 234,05*
€ 278,5195
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PVZ
1370884
ab € 58,66002*
Zubehör
PVZ
1370884
ab € 9,72*
Zubehör
PVZ
1370885
ab € 33,64002*
Zubehör
PVZ
1342820
ab € 61,26*
Zubehör
PVZ
1342825
ab € 127,07*
Zubehör
PVZ
1342857
ab € 127,56*
Zubehör
PVZ
1342769
ab € 249,26*
Zubehör
PVZ
1342742
ab € 247,71*
Zubehör
PVZ
1342743
ab € 249,14*
Zubehör
PVZ
1342768
ab € 217,62*
Zubehör
PVZ
1342739
ab € 219,24*
Zubehör
PVZ
1342764
ab € 219,19*
Zubehör
PVZ
1342750
ab € 111,70*
Zubehör
PVZ
1342774
ab € 234,72*
Zubehör
PVZ
1342736
ab € 232,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.