Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endklemme Klick-System z. Montage v. Photovoltikmodulen, silber unbehandelt, Klemmhöhe 35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Endklemme Klick-System z. Montage v. Photovoltikmodulen, silber unbehandelt, Klemmhöhe 35mm
Endklemme Klick-System z. Montage v. Photovoltikmodulen, silber unbehandelt, Klemmhöhe 35mm
Endklemme Klick-System z. Montage v. Photovoltikmodulen, silber unbehandelt, Klemmhöhe 35mm
Artikel-Nr.:
     638-51777-1342739
Hersteller:
     PVZ
Herst.-Nr.:
     1342739
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachhaken
Dachhaken für PV
Montageschienen
Modulklemme

Schnelle und einfache Befestigung von Photovoltaik-Modulen auf Montageschienen mit der

CLICK - Modulklemme in verschiedenen Klemmhöhen.

Diese Modulklemme wird direkt mit einer Zylinderkopfschraube, CLICK-Klemme und Vierkantmutter

geliefert.

KEIN Verkanten KEIN Verrutschen bei der Montage.

Diese Klemme bietet ein erhebliches Zeitersparnis bei der Montage von PV-Modulen.

Verkauf nur in Verpackungseinheiten.

Produktinformationen

- Endklemme zur Befestigung von PV-Modulen
- Oberflächenfarbe: Alu-Silber unbehandelt
- Modulklemme Material: Aluminium
- Klemmhöhen: 35mm
- Lieferumfang: Modulklemme, CLICK-Klemme, Zylinderschraube, Vierkantmutter

- Verpackungseinheit 100 Stück

Hinweis: Weitere Dachhaken auch in Sonderausführung auf Anfrage!

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,1811* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 268,04*
€ 318,9676
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 263,70*
€ 313,803
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 252,29*
€ 300,2251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,39*
€ 289,6341
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 218,11*
€ 259,5509
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PVZ
1370884
ab € 58,67004*
Zubehör
PVZ
1370884
ab € 9,71*
Zubehör
PVZ
1370885
ab € 33,56004*
Zubehör
PVZ
1342820
ab € 61,06*
Zubehör
PVZ
1342825
ab € 127,45*
Zubehör
PVZ
1342857
ab € 126,81*
Zubehör
PVZ
1342769
ab € 249,47*
Zubehör
PVZ
1342742
ab € 247,91*
Zubehör
PVZ
1342743
ab € 247,54*
Zubehör
PVZ
1342768
ab € 217,85*
Zubehör
PVZ
1342764
ab € 218,41*
Zubehör
PVZ
1342750
ab € 111,72*
Zubehör
PVZ
1342772
ab € 234,52*
Zubehör
PVZ
1342774
ab € 232,93*
Zubehör
PVZ
1342736
ab € 232,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.