Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzschürze TREME HEAT COMFORT, metallisiert C4, AW-1/Y, 420g/m², Länge 130cm, Einheitsgröße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzschürze TREME HEAT COMFORT, metallisiert C4, AW-1/Y, 420g/m², Länge 130cm, Einheitsgröße
Latzschürze TREME HEAT COMFORT, metallisiert C4, AW-1/Y, 420g/m², Länge 130cm, Einheitsgröße
Latzschürze TREME HEAT COMFORT, metallisiert C4, AW-1/Y, 420g/m², Länge 130cm, Einheitsgröße
Latzschürze TREME HEAT COMFORT, metallisiert C4, AW-1/Y, 420g/m², Länge 130cm, Einheitsgröße
Artikel-Nr.:
     638-51672-120087113100015-46
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     120087113100015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Latz-Schürze
Latzschürze
latzschürze grau
latz schürze
Im COMFORT-Programm bieten wir alle Modelle in den Materialien CK-12/Z  und AW-1/Y
für hohen Tragekomfort und Schutz.
Die Jacke hat Klett- oder Druckknopfverschluss, ergonomisch geformte, weitenverstellbare
Ärmel  sowie verschiedene Längen, die Hose einen Komfortbund und einen saumlangen
Klettverschluss.
 
- Halsausschnitt mit FR-Molton belegt
- Durchschlupföffnung durch Patte überlappt, schließbar mit Klettverschluss
- Rückenschutz mit Klettverschluss
- Klettverschluss am Rücken
- ergonomisch geformte Ärmel
- Ärmelweite mit innenliegendem Druckknopf verstellbar
- alle Nähte mit FR-Garn
- Länge: ca. 130 cm. 
- Farbe Silber
Weitere verfügbare Längen: 110 cm.

Weitere Beschreibungen und Technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: tempex latzschürze, flammhemmend Unterwäsche, flammhemmende Bekleidung, Arbeitsbekleidung flammhemmend, Unterhemd, Funktionsunterhemd, Funktionsunterwäsche, flammhemmende Arbeitsjacke, flammhemmende Jacke, 7kA, Mantel 7kA, Schweisserjacke, Schweißerjacke, Schweißbekleidung, Schweißerbekl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,08*
€ 284,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,29*
€ 283,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,43*
€ 275,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,05*
€ 265,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,41*
€ 231,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.