Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose FluidMetal Pro, Flüssigmetall AI+Fe, geschmolzenes Material,340g/m², Navy-Mittelgrau,Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose FluidMetal Pro, Flüssigmetall AI+Fe, geschmolzenes Material,340g/m², Navy-Mittelgrau,Gr. 48
Latzhose FluidMetal Pro, Flüssigmetall AI+Fe, geschmolzenes Material,340g/m², Navy-Mittelgrau,Gr. 48
Latzhose FluidMetal Pro, Flüssigmetall AI+Fe, geschmolzenes Material,340g/m², Navy-Mittelgrau,Gr. 48
Artikel-Nr.:
     638-51672-01221500130022043-48
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     1.22150013002204E+29
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Warnschutz-Winterlatzhose
Warnschutzlatzhose
HB-FluidMetal Pro, erhältlich in zwei Gewichtsklassen, ist die Antwort auf die besonderen
Anforderungen an die Schutzfunktion von PSA für Arbeiten im Umgang mit hohen
Temperaturen oder geschmolzenem Metall.
Das Material verfügt über ein gutes Feuchtigkeitsmanagement und ist aufgrund des
ausgewogenen Materialmix angenehm zu tragen.  
Die Bekleidung bietet antistatische Eigenschaften, schützt vor Störlichtbögen und
ist zertifiziert nach EN 17353.

 

2-farbig • flammhemmende Fixlock-Stretchträger • Brust-
latztasche • beidseitiger Einstieg mit Keil • 2 Flügeltaschen •  
Schlitzverarbeitung mit Spiral-Reißverschluss • 2 Gesäß-
taschen • 1 Zollstocktasche rechts und 1 Blasebalgtasche
links, jeweils mit Patte und verdeckten Druckknöpfen •
Knietasche mit verstellbarem Klettverschluss • flamm-
hemmende und industriell waschbare Reflexstreifen •  
Aufbau im Dachziegelprinzip • keine Warnschutzkleidung
nach EN ISO 20471.

Hinweis: weitere Farben und Größen auf Anfrage

Weitere Beschreibungen und Technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: warnlatzhose gr. 48, warnschutz latzhose, flammhemmend Unterwäsche, flammhemmende Bekleidung, Arbeitsbekleidung flammhemmend, Unterhemd, Funktionsunterhemd, Funktionsunterwäsche, flammhemmende Arbeitsjacke, flammhemmende Jacke, 7kA, Mantel 7kA, Schweisserjacke, Schweißerjacke, Schweißbekleidung, Schweißerbekl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,80*
€ 238,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,44*
€ 234,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,56*
€ 223,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,83*
€ 211,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.