Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstücher Nasstücher "GentleMonkey" 45 Set, grosse Box, inkl. Doppelflor-Mikrofasertuch


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Reinigungstücher Nasstücher "GentleMonkey" 45 Set, grosse Box, inkl. Doppelflor-Mikrofasertuch
Reinigungstücher Nasstücher "GentleMonkey" 45 Set, grosse Box, inkl. Doppelflor-Mikrofasertuch
Reinigungstücher Nasstücher "GentleMonkey" 45 Set, grosse Box, inkl. Doppelflor-Mikrofasertuch
Reinigungstücher Nasstücher "GentleMonkey" 45 Set, grosse Box, inkl. Doppelflor-Mikrofasertuch
Artikel-Nr.:
     638-51652-GM-1007
Hersteller:
     GM
Herst.-Nr.:
     GM-1007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Reinigen, Polieren und Versiegeln Sie nahezu alle glatten Oberflächen an und in einem Fahrzeug.

Ganz ohne Wasser und egal wo. Je nach Verschmutzungsgrad des Fahrzeugs benötigen Sie bei

Autos durchschnittlich zwischen 3 und 6 Tücher. Bei Motorrädern durchschnittlich 1 bis 3 Tücher.

 Das Mikrofasertuch ist speziell auf die Rezeptur der Nasstücher abgestimmt und hat eine lange sowie

eine kurze Flor-Seite.

Mit der kurzen Seite entfernen Sie die gelösten restlichen Schmutzpartikel und garantieren eine

schonende Reinigung.

Mit der langen Florseite sorgen Sie für die Pflege und den perfekten Glanz.

Das Mikorfasertuch ist lasergeschnitten und hat somit keine Webkanten, die evtl. zu Kratzerbildung

führen können.

Wir empfehlen, das Waschetikett am Mikrofasertuch vor der Anwendung zu entfernen.

Das Produkt:
1x 45 Nasstücher im Format 20 x 33 cm
1x Monkey-Spenderbox im Format 12 x 24 cm
1x Mikrofasertuch - Doppelflor (kurz und lang) im Format 40 x 40 cm
 

Informationen zu den enthaltenen Nasstüchern:

Maße: 20 x 33cm

Gewicht: 65g/m²

Farbe: Weiss

Material: 100% Viskose

Entsorgung: Normaler Hausmüll

Tränkflüssigkeit: 950ml

 

Informationen zum Microfasertuch:

Maße: 40 x 40cm

Gewicht: 530g/m²

Farbe: Schwarz

Material: 80% Polyester-Microfaser + 20% Polyamid-Microfaser

Waschempfehlung: 30°C

Weitere Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, microfaser allzwecktücher, allzwecktuch, microfaser-tücher weiss, Reinigungstücher, GentleMonkey, Nasstücher, Autotücher, Lacktücher, Lackreinigung, Lackversiegelung, Reinigungstuch, Oberflächentuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 65,51*
€ 77,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 65,16*
€ 77,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 62,67*
€ 74,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 62,28*
€ 74,11
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 61,16*
€ 72,78
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 45,71*
€ 54,39
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GM
GM-1003
ab € 21,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.