Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstücher Nasstücher "GentleMonkey" 20 Set, kleine Box, inkl. Doppelflor-Mikrofasertuch


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Reinigungstücher Nasstücher "GentleMonkey" 20 Set, kleine Box, inkl. Doppelflor-Mikrofasertuch
Reinigungstücher Nasstücher "GentleMonkey" 20 Set, kleine Box, inkl. Doppelflor-Mikrofasertuch
Reinigungstücher Nasstücher "GentleMonkey" 20 Set, kleine Box, inkl. Doppelflor-Mikrofasertuch
Reinigungstücher Nasstücher "GentleMonkey" 20 Set, kleine Box, inkl. Doppelflor-Mikrofasertuch
Artikel-Nr.:
     638-51652-GM-1003
Hersteller:
     GM
Herst.-Nr.:
     GM-1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Die kleine Monkey-Spenderbox in Kombination mit dem speziell auf die Nasstücher

abgestimmten Doppelflor-Mikrofasertuch.

Perfekt für unterwegs – mit einer Größe von 8 x 17 cm passt die kleine Monkey-SpenderBox

in ihr Handschuhfach, den Kofferraum, die Schwingentasche oder den Rucksack.

Also für alle, die auch auf Tour Wert auf ein gepflegtes Fahrzeug legen. 

Wir empfehlen, das Waschetikett am Mikrofasertuch vor der Anwendung zu entfernen.

Das Produkt
• 20 Nasstücher im Format 13 x 32 cm
• Monkey-Spenderbox im Format 8 x 17 cm
• Mikrofasertuch – Doppelflor (kurz und lang) im Format 40 x 40 cm
 

Informationen zu den enthaltenen Nasstüchern:

Maße: 13 x 32cm

Gewicht: 65g/m²

Farbe: Weiss

Material: 100% Viskose

Entsorgung: Normaler Hausmüll

Tränkflüssigkeit: 300ml

 

Informationen zum Microfasertuch:

Maße: 40 x 40cm

Gewicht: 530g/m²

Farbe: Schwarz

Material: 80% Polyester-Microfaser + 20% Polyamid-Microfaser

Waschempfehlung: 30°C

Weitere Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, microfaser allzwecktücher, allzwecktuch, microfaser-tücher weiss, Reinigungstücher, GentleMonkey, Nasstücher, Autotücher, Lacktücher, Lackreinigung, Lackversiegelung, Reinigungstuch, Oberflächentuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 30,68*
€ 36,51
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 30,53*
€ 36,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 29,53*
€ 35,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 29,06*
€ 34,58
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,87*
€ 34,36
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 21,35*
€ 25,41
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GM
GM-1007
ab € 45,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.