Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Payper Warnschutz Weste TRAFFIC, Regular Fit, Atmungsaktiv, 310g, Fluoorange, PSA 2, Größe 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Payper Warnschutz Weste TRAFFIC, Regular Fit, Atmungsaktiv, 310g, Fluoorange, PSA 2, Größe 5XL
Payper Warnschutz Weste TRAFFIC, Regular Fit, Atmungsaktiv, 310g, Fluoorange, PSA 2, Größe 5XL
Payper Warnschutz Weste TRAFFIC, Regular Fit, Atmungsaktiv, 310g, Fluoorange, PSA 2, Größe 5XL
Payper Warnschutz Weste TRAFFIC, Regular Fit, Atmungsaktiv, 310g, Fluoorange, PSA 2, Größe 5XL
Artikel-Nr.:
     638-51614-001449-0090-fo-5xl
Hersteller:
     Payper
Herst.-Nr.:
     001449-0090
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Wetterschutzweste

WP/MM 8000 MVP/GR 5000 Taillierte zweifarbige und gut sichtbare Herrenjacke mit

3M-Streifen und Raglanärmeln, vorgeformter Kapuze mit zwei Nähten und Kordelzug,

langem versiegeltem SBS-Reißverschluss, regulierbaren Ärmelbündchen mit Klettverschluss,

zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, einer Brusttasche, abtrennbarem und

verschließbarem Ausweisfach und einer Tasche auf dem linken Arm.

Zusammensetzung: 100% POLYESTER
Erscheinungsbild: SOFTSHELL 3/1 TWILL 75D
Gewicht: 310 GR/MQ
Größen: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
ACHTUNG HINWEIS: Bitte unbedingt vor Bestellung die passende Grösse gemäß Tabelle messen,
um unnötige kostenpflichtige Rücksendungen zu vermeiden!
 
Weitere Artikel siehe Produktdatenblatt-PDF
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste reißverschluss, kennzeichnungswesten, sicherheitsweste 5xl, Warnschutzjacke, Warnschutzbekleidung, Warnschutz Polo-Shirt, Fleecejacke Warnschutz, Sicherheitsjacke, Warnschutzlatzhose, Warnschutz Latzhose, Warnschutz T-shirt, sichtbare Bekleidung, Arbeitschutzjacke, Arbeitsschutzbekleidung, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Schutzjacke, SI Jacke, Sport-Regenjacke, Warnjacke, Warnschutzfleecejacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke orange, arbeitsjacke, Arbeitshose, Warnschutzhose, Warnschutzhose Damen, Warnschutzhose Lady, kübler arbeitsjacke, Payper Arbeitsschutz, Payper Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.