| |
|
| Artikel-Nr.: 638-51614-001316-0336-fo-s Herst.-Nr.: 001316-0336 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Warnschutz-Latzhose, Reflexstreifen und breiter Nierenschutz, Stretchträger und Steckverschluss, seitliche Öffnung mit Knöpfen, Gummiband im Rückenbereich der Taille, Dreifachnähte im Schritt und am Innenbein, doppelte Brusttasche, davon eine mit Reißverschluss und Ring zum Anhängen des Ausweises, eine mit Patte und Stifthalter, 2 geräumige Vordertaschen, davon 1 mit Münztäschchen, 1 Gesäßtasche mit Patte und seitliche Zollstocktasche rechts. - Zusammensetzung: 50% BAUMWOLLE 50% POLYESTER
- Erscheinungsbild: TWILL
- Gewicht: 250 GR/MQ
- Größen: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
- ACHTUNG HINWEIS: Bitte unbedingt vor Bestellung die passende Grösse gemäß Tabelle messen,
- um unnötige kostenpflichtige Rücksendungen zu vermeiden!
-
- Weitere Artikel siehe Produktdatenblatt-PDF
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: warnschutz latzhose, Warnschutzjacke, Warnschutzbekleidung, Sicherheitsjacke, Warnschutz Latzhose, Warnschutz T-shirt, sichtbare Bekleidung, Arbeitschutzjacke, Arbeitsschutzbekleidung, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Schutzjacke, SI Jacke, Sport-Regenjacke, Warnjacke, Warnschutzfleecejacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke orange, arbeitsjacke, Arbeitshose, Warnschutzhose, Warnschutzhose Damen, Warnschutzhose Lady, kübler arbeitsjacke, Payper Arbeitsschutz, Payper Arbeitsjacke |
| | |
| |