| |
|
| Artikel-Nr.: 638-51614-000440-0106-f-xl Herst.-Nr.: 000440-0106 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Zweifarbige, gut sichtbare Herrenjacke mit 3M-Streifen mit abtrennbaren Ärmeln, verdecktem Reißverschluss aus Kunststoff mit Metallschieber und Klettverschluss, vorgeformter, im Kragen einrollbarer oder abnehmbarer Kapuze mit Kordelzug, elastischer Taille, Ärmelbündchen mit Weitenregulierung, vier geräumigen Vordertaschen, davon zwei mit Reißverschluss, einer Brusttasche mit Stifthalter und Steckfach für den Ausweis und einer Tasche mit verdecktem Reißverschluss - Zusammensetzung: 100% POLYESTERE MIT PU-BESCHICHTUNG
- Erscheinungsbild: OXFORD 300D PU-BESCHICHTUNG
- Gewicht: 190 GR/MQ
- Größen: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
- ACHTUNG HINWEIS: Bitte unbedingt vor Bestellung die passende Grösse gemäß Tabelle messen,
- um unnötige kostenpflichtige Rücksendungen zu vermeiden!
-
- Weitere Artikel siehe Produktdatenblatt-PDF
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke blau, si jacke, warnjacke xl, Warnweste, Wachschutzparka, Wachschutz Jacke, 4in1 Warschutz Parka, Sicherheitsparka, Securityjacke, Warnschutz Parka, Warnschutz 4in1, Warnschutzbekleidung, Warnschutz Polo-Shirt, Fleecejacke Warnschutz, Warnschutzlatzhose, Warnschutz Latzhose, Warnschutz T-shirt, sichtbare Bekleidung, Arbeitschutzjacke, Arbeitsschutzbekleidung, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Schutzjacke, Sport-Regenjacke, Warnschutzfleecejacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke orange, arbeitsjacke, Arbeitshose, Warnschutzhose, Warnschutzhose Damen, Warnschutzhose Lady, kübler arbeitsjacke, Payper Arbeitsschutz, Payper Arbeitsjacke |
| | |
| |