Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Payper Warnschutz Jacke FREEWAY, Regular Fit, 190g, Windabweisend, Fluogelb/Marineblau,PSA 3,Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Payper Warnschutz Jacke FREEWAY, Regular Fit, 190g, Windabweisend, Fluogelb/Marineblau,PSA 3,Gr. XXL
Payper Warnschutz Jacke FREEWAY, Regular Fit, 190g, Windabweisend, Fluogelb/Marineblau,PSA 3,Gr. XXL
Payper Warnschutz Jacke FREEWAY, Regular Fit, 190g, Windabweisend, Fluogelb/Marineblau,PSA 3,Gr. XXL
Payper Warnschutz Jacke FREEWAY, Regular Fit, 190g, Windabweisend, Fluogelb/Marineblau,PSA 3,Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     638-51614-000439-0106-f-xxl
Hersteller:
     Payper
Herst.-Nr.:
     000439-0106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Zweifarbige, gut sichtbare Herrenjacke mit 3M-Streifen, verdecktem Reißverschluss aus

Kunststoff mit Metallschieber und Klettverschluss, vorgeformter, im Kragen einrollbarer

oder abnehmbarer Kapuze mit Kordelzug, elastischer Taille, Ärmelbündchen mit

Weitenregulierung, vier geräumigen Vordertaschen, davon zwei mit Reißverschluss,

einer Brusttasche mit Stifthalter und Steckfach für den Ausweis und einer Tasche

mit verdecktem Reißverschluss

Zusammensetzung: 100% POLYESTERE MIT PU-BESCHICHTUNG
Erscheinungsbild: OXFORD 300D PU-BESCHICHTUNG
Gewicht: 190 GR/MQ
Größen: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
ACHTUNG HINWEIS: Bitte unbedingt vor Bestellung die passende Grösse gemäß Tabelle messen,
um unnötige kostenpflichtige Rücksendungen zu vermeiden!
 
Weitere Artikel siehe Produktdatenblatt-PDF
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke xxl, si jacke, sicherheitsjacke blau, Warnweste, Wachschutzparka, Wachschutz Jacke, 4in1 Warschutz Parka, Sicherheitsparka, Securityjacke, Warnschutz Parka, Warnschutz 4in1, Warnschutzbekleidung, Warnschutz Polo-Shirt, Fleecejacke Warnschutz, Warnschutzlatzhose, Warnschutz Latzhose, Warnschutz T-shirt, sichtbare Bekleidung, Arbeitschutzjacke, Arbeitsschutzbekleidung, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Schutzjacke, Sport-Regenjacke, Warnschutzfleecejacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke orange, arbeitsjacke, Arbeitshose, Warnschutzhose, Warnschutzhose Damen, Warnschutzhose Lady, kübler arbeitsjacke, Payper Arbeitsschutz, Payper Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.