Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Payper Warnschutz Jacke HISPEED MAN, Regular Fit, 190g, Fluogelb/Marineblau, PSA 2, Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Payper Warnschutz Jacke HISPEED MAN, Regular Fit, 190g, Fluogelb/Marineblau, PSA 2, Gr. XXL
Payper Warnschutz Jacke HISPEED MAN, Regular Fit, 190g, Fluogelb/Marineblau, PSA 2, Gr. XXL
Payper Warnschutz Jacke HISPEED MAN, Regular Fit, 190g, Fluogelb/Marineblau, PSA 2, Gr. XXL
Payper Warnschutz Jacke HISPEED MAN, Regular Fit, 190g, Fluogelb/Marineblau, PSA 2, Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     638-51614-000347-0091-f-xxl
Hersteller:
     Payper
Herst.-Nr.:
     000347-0091
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Zweifarbige, gut sichtbare Herrenjacke mit 3M-Streifen, verdecktem Reißverschluss aus

Kunststoff mit Metallschieber und Klettverschluss, einrollbare Kapuze, elastischen

Ärmelbündchen mit Weitenregulierung, zwei verdeckten Vordertaschen,

einer Brusttasche mit Ausweisfach

Zusammensetzung: 100% POLYESTER
Erscheinungsbild: OXFORD 300D
Gewicht: 190 GR/MQ
Größen: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
ACHTUNG HINWEIS: Bitte unbedingt vor Bestellung die passende Grösse gemäß Tabelle messen,
um unnötige kostenpflichtige Rücksendungen zu vermeiden!
 
Weitere Artikel siehe Produktdatenblatt-PDF
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke xxl, si jacke, sicherheitsjacke blau, Warnweste, Wachschutzparka, Wachschutz Jacke, Sicherheitsparka, Securityjacke, Warnschutz Parka, Warnschutz 4in1, Warnschutzbekleidung, Warnschutz Polo-Shirt, Fleecejacke Warnschutz, Warnschutzlatzhose, Warnschutz Latzhose, Warnschutz T-shirt, sichtbare Bekleidung, Arbeitschutzjacke, Arbeitsschutzbekleidung, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Schutzjacke, Sport-Regenjacke, Warnschutzfleecejacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke orange, arbeitsjacke, Arbeitshose, Warnschutzhose, Warnschutzhose Damen, Warnschutzhose Lady, kübler arbeitsjacke, Payper Arbeitsschutz, Payper Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.