Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitech Lager- und Transportbehälter 1000L, Schmierstofftank, für Transport oder Aufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multitech Lager- und Transportbehälter 1000L, Schmierstofftank, für Transport oder Aufstellung
Multitech Lager- und Transportbehälter 1000L, Schmierstofftank, für Transport oder Aufstellung
Multitech Lager- und Transportbehälter 1000L, Schmierstofftank, für Transport oder Aufstellung
Artikel-Nr.:
     638-51539-3135000759
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     3135000759
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Schmierstofftank
Öltank
Multitech-Tanks
Die Multitech-Tanks sind bauaufsichtlich zugelassene Lager- und Transportbehälter für
wassergefährdende Stoffe mit einem Flammpunkt >55°C. Hierzu zählen z. B. Heizöle,
Dieselkrafstoffe, Biodieselkrafstoffe, Schmieröle, Hydrauliköle, Fotochemikalien
(unter Beachtung spezieller Anforderungen entsprechend der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung).
Die Tanks werden mit fest montiertem Fußgestell, vier Stutzen 2“ Außengewinde sowie
Füllstandsuhr und optischer Leckagesonde ausgeliefert
 
Sichere Lagerung von gefährlichen Flüssigkeiten (ohne zusätzlichen Auffangraum)
Qualitätsmerkmale der Doppelwandigkeit

- dichter Kunststoff-Innentank und umschließender dichter MetallAußentank
  (ohne Öffnungen im Flüssigkeitsbereich)
- der Kunststofank aus hochwertigem langlebigen Polyethylen (HDPE) ist
  korrosionsunempfndlich und deshalb optimal geeignet für die Lagerung vieler Flüssigkeiten
  (siehe Allg. bauaufs. Zulassung des DIBt)
- der Metallmantel
– schützt den Innenbehälter gegen äußere Beschädigungen bei der Lagerung
– ist gegen Korrosion geschützt durch seine innere und äußere Zinkschicht,
   mit seiner zusätzlichen Oberflächenversiegelung
– ist durch die flüssigkeitsdichte Bördelung materialschonend gefügt.
Der Korrosionsschutz ist, entgegen einer Verschweißung, durch den Fügeprozess nicht
beeinträchtigt
– ist gegen Feuer (Zertifzierung durch 90-minütigen Brandtest bei der Materialprüfanstalt
   Dortmund) optimal geschützt
– schützt das Lagermedium gegen Licht und Diffusion (Sicherheit für alle Lagermedien -
   auch mit biogenen Anteilen)
Sonstige Qualitätsmerkmale
- das lose mitgelieferte Fußgestell gibt sicheren Stand und garantiert eine gute Belüfung
  der metallischen Außenhülle
- maximale Breite von 800 mm, Transport durch übliche Türen möglich
- serienmäßig eingebaute Leckagesonde- vier Behälterstutzen mit 2“ Innengewinde-Adapterbuchsen
- serienmäßig mit Füllstanduhr zur Montage auf einem Behälterstutzen
 
Technische Daten:
- Lagervolumen 1000 Liter
- Länge 1280mm
- Breite 800mm
- Höhe 1470mm
- Gewicht 107kg
 
Weitere lieferbare Größen:
- 400 Liter, Artikelnummer: 51539-3115008729
- 750 Liter, Artikelnummer: 51539-3135000758
- 1000 Liter, Artikelnummer: 51539-3135000759
- 1500 Liter, Artikelnummer: 51539-3115008742
 
Weitere Technuische Angaben und Beschreibungen, siehe Produktdatenblatt-PDF
Weitere Suchbegriffe: schmierstofftank 1000 l, öltank, Lagerbehälter, Olbehälter, schmierstofftank, sicherheitstank, Altöltank, Altöltanks, Behälter, Frischöltank, Frischöltanks, Gebrauchtöltank, Gebrauchtöltanks, Lagertanks, Ölbehälter, Schmiermittelbehälter, Öllagertank, Öllagertanks, Schmierstoff, Schmierstoffe, Schmierstofflagertank, Schmierstofflagertanks, Tank, Tanks, Transporttank, Transporttanks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 638
28 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.298,85*
€ 1.450,08*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.617,10*
€ 1.796,17*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.450,08*
€ 1.725,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.434,31*
€ 1.706,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.373,23*
€ 1.634,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.335,54*
€ 1.589,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.298,85*
€ 1.545,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roth
3115008742
€ 1.976,24*
Ähnlich
Roth
3135000758
€ 1.122,63*
Ähnlich
Roth
3115008668
€ 1.510,82*
Ähnlich
Roth
3115008746
€ 1.655,96*
Ähnlich
Roth
3135004942
€ 868,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.