Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTH Multitech-Tank 750 l für Gefahrgüter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     245-ROTH3135000758
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     3135000758
EAN/GTIN:
     4037115029462
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Schmierstofftank
Öltank
Lager- und Transportbehälter für wassgefährdende Flüssigkeiten

Anwendung
Für den Transport von Gefahrgütern der Verpackungsgruppe II oder III zugelassen. Sie eignen sich als Großpackmittel zur Beförderung von gefährlichen Gütern (Flüssigkeiten) nach Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB), sowie nach Gefahrgutverordnung See (GGVSee). Das fest verbundene Fußgestell gestattet das Unterfahren mit Gabelstapler oder Hubwagen. Außerdem bietet das besonders geformte Fußgestell einen umlaufenden Anfahr- und Transportschutz.

Ausführung
• Dichter Kunststoff-Innentank und umschließender dichter Metall-Außentank (ohne Öffnungen im Flüssigkeitsbereich)
• Der Außenbehälter besteht aus beidseitig verzinktem Stahlblech.
• Kunststofftank aus hochwertigem korrosionsunempfindlichen, langlebigen Polyethylen (HDPE)
• durch den Metallmantel geschützt gegen Beanspruchung bei Transport und Lagerung
• Metallmantel gegen Korrosion geschützt durch innere und äußere Zinkschicht, mit seiner zusätzlichen Oberflächenversiegelung
• Flüssigkeitsdicht gebördelt
• Feuerbeständig (F90)
• Lagermedium gegen Licht und Diffusion geschützt
• fest verbundenes staplergerechtes Fußgestell mit umseitigen Anfahrschutz

Ausführung
• Jahrelanger, wartungsfreier Betrieb - 5 Jahre Garantie
• maximales Lagervolumen bei geringstem Raumbedarf
• keine zusätzliche Trittleiter zur Bedienung nötig
• Transport durch übliche Türen möglich
• gleichbleibend hohe Qualität durch ständige Material- und Fertigungskontrollen und TÜV-überwachte ISO-zertifizierte Produktion

Lieferung
Mit fest montiertem Fußgestell, vier Stutzen 2“ Innengewinde sowie Füllstandsuhr und optischer Leckagesonde ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Prüfpflichtig nach DGUV (UVV):
Nein
Höhe mit Gestell:
1520 mm
Länge:
980 mm
Breite:
800 mm
EN-Norm:
13341
Zulassung:
Z-40 21-29 | D/BAM 11580/31HA1
Höhe:
1470 mm
Fassungsvermögen:
750 l
Gewicht:
88 kg
Weitere Suchbegriffe: schmierstofftank 750 l, öltank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Umwelt, ROTH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
30
Frei Haus
ab € 989,59*
€ 1.122,63*
Lager 245
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.250,67*
€ 1.398,73*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.398,73*
€ 1.664,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.365,96*
€ 1.625,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.320,77*
€ 1.571,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.284,77*
€ 1.528,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.250,67*
€ 1.488,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roth
3135000759
€ 1.450,08*
Ähnlich
Roth
3115008742
€ 1.976,24*
Ähnlich
Roth
3115008668
€ 1.510,82*
Ähnlich
Roth
3115008746
€ 1.655,96*
Ähnlich
Roth
3135004942
€ 868,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.