Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Scheuersaugmaschine Typ DWM-K 420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Scheuersaugmaschine Typ DWM-K 420
Profi Scheuersaugmaschine Typ DWM-K 420
Artikel-Nr.:
     638-51518-7220420
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7220420
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine

Serie DWM-K – Doppelwalzenmaschine für Kaltwasser

  • Optimal für die wirtschaftliche Reinigung von mittleren Flächen geeignet
  • Hohe Reinigungsleistung
  • Beidseitiges Wasseraufnahme-System
  • Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen wie z.B. Parkett-, PVC-, Teppich-, oder Steinböden
  • Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahes Arbeiten
    möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen
  • Optimale Reinigungsleistung
  • Beidseitiges Wasseraufnahme-System
  • Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
  • Hohe Drehzahl und Selbstreinigung der Bürste

 

Technische Daten DWM-K 420:

  • Arbeitskapazität: 350m²/h
  • Bürstendurchmesser: 102 mm
  • Bürstenbreite: 350 mm
  • Bürstenumdrehungen: 650 - 750 U/in.
  • Bürstendruck: 190 g/cm²
  • Frischwassertank: 5,4 l
  • Schmutzwassertank: 3,5 l
  • Saugmotor: 1000 W
  • Nennspannung: 230 V AC 50 Hz
  • Abmessungen (L x B x H): 430 x 420 x 1100 mm
  • Gewicht: 27,5 kg
  • Stromanschluss: Kabel

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: bodenreinigungsautomat, Saugmaschine, Scheuersauger, Sauger, Doppelwalzenmaschine, DWMK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.804,39*
€ 2.141,34*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.946,61*
€ 2.290,67*
32 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.984,80*
€ 2.324,62*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.304,25*
€ 2.674,09*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 3.714,06*
€ 4.102,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.102,03*
€ 4.881,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.018,19*
€ 4.781,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.816,73*
€ 4.541,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.736,99*
€ 4.447,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.714,06*
€ 4.419,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleancraft
7230024
ab € 185,87*
Zubehör
Cleancraft
7230023
ab € 184,89*
Zubehör
Cleancraft
7230020
ab € 185,42*
Zubehör
Cleancraft
7230021
ab € 185,32*
Zubehör
Cleancraft
7230022
ab € 185,44*
Zubehör
Cleancraft
7321401
ab € 2,85*
Zubehör
Cleancraft
7321501
ab € 3,14*
Zubehör
Cleancraft
7321601
ab € 4,60*
Zubehör
Cleancraft
7321410
ab € 119,73*
Zubehör
Cleancraft
7321910
ab € 117,48*
Zubehör
Cleancraft
7321901
ab € 18,37*
Zubehör
Cleancraft
7321510
ab € 95,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.