Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalreiniger UR-Spezial 1L


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Universalreiniger UR-Spezial 1L
Universalreiniger UR-Spezial 1L
Universalreiniger UR-Spezial 1L
Artikel-Nr.:
     638-51518-7321901
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7321901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger

Universal-Reiniger UR-Spezial – Universalreiniger für die schnelle, mühelose und materialschonende
Reinigung von starken Verschmutzungen im Werkstatt-, Kraftfahrzeug- und Nutzfahrzeugbereich

  • Universell einsetzbar für Hochdruck-, Sprüh-,Ultraschall-, Zapfsäulen- und Motorenreiniger
  • Hochkonzentriert
  • Manuell und maschinell einsetzbar
  • Reinigt schnell und materialschonend
  • Ölabscheiderfreundlich gemäß Ö-Norm B 5106
  • Angenehme Parfümierung
  • alkalisch mit ph-Wert 12
  • Anwendung/Dosierung:
  • Autowäsche: 20 – 40 ml / 10 l Wasser
  • Scheuersaugmaschinen: 200 – 500 ml / 10 l Wasser
  • Hochdruckreiniger: 1000 ml / 10 l Wasser
  • Glasreinigung: 100 - 500 ml / 10 l Wasser
  • Bodenreinigung manuell: 50 – 100 ml / 10 l Wasser (Materialverträglichkeit testen)
  • Mindestbestellmenge: 6 Flaschen

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allzweckreiniger konzentrat 1000ml, allesreiniger konzentrat, allzweckreiniger, Reiniger, Ur-Spezial, HD-Spezial, Autoreiniger, Bodenreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 25,96*
€ 30,89
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 25,50*
€ 30,35
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 24,73*
€ 29,43
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 23,63*
€ 28,12
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 18,37*
€ 21,86
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.