Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Scheuersaugmaschine Typ SSM 350 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Scheuersaugmaschine Typ SSM 350 B
Profi Scheuersaugmaschine Typ SSM 350 B
Profi Scheuersaugmaschine Typ SSM 350 B
Artikel-Nr.:
     638-51518-7202036
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7202036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine

SSM 350 B – Sehr kompakte und äußerst wendige Scheuersaugmaschine mit geringer Arbeitsbreite zum Reinigen an Orten mit beengten Platzverhältnissen

  • Zur professionellen Reinigung von Flächen und Böden in industriellen, kommerziellen und öffentlichen Bereichen bis 1.000 m² wie z.B. Büros, Restaurants, Bars,
    Friseursalons, Boutiquen, Schulklassen, Arztpraxen, Apotheken, Pflegeheime, Theater, Küchen, Labore, Supermärkte, Züge, Flughäfen, Hotels uvm.
  • Einfache Reinigung der Ecken, ohne komplizierte Manöver ausführen zu müssen
  • Nach nur einem Durchgang ist die Oberfläche sofort trocken und sicher
  • Lenker 180° drehbar
  • Der Schmutzwassertank lässt sich leicht aus seinem Sitz ziehen und ermöglicht so eine bequeme Entleerung
  • Mit hochwertigen Bauteilen, die eine lange Haltbarkeit und große Zuverlässigkeit garantieren
  • Die Verwendung von Kunststoff (Polyethylen), Aluminium und Stahl bewirkt, dass die Bauteile nie rosten!
  • Leicht zu transportieren! Im zusammengeklappten Zustand lässt sie sich mit dem angebrachten Tragegriff
    bequem anheben oder wie einen Trolley ziehen
  • Neigung des Lenkers ist individuell einstellbar

Ausstattung SSM 350 B:

  • 1 Scheibenbürste
  • Gebogene Absaugleiste
  • Abschaltbare Schmutzwasserabsaugung
  • Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
  • 2-Tank-System
  • Batterieladestandanzeige
  • Mit eingebauter Batterie und Batterieladegerät 12V/6A
  • Automatische Ein- und Aushakfunktion der Bürste
  • Schnell zu ladender, wechselbarer Akku mit Lithium-Ionen-Technologie garantiert konstante Leistung während des Arbeitseinsatzes

Technische Daten SSM 350 B:

  • Arbeitskapazität: 1.000 mm
  • Arbeitsbreite Bürsten: 350 mm
  • Arbeitsbreite Saugen: 450 mm
  • Bürstendurchmesser: 1 x 350 mm
  • Bürstendruck: 20 kg
  • Bürstendrehzahl: 140 min-1
  • Frischwassertank: 10 l
  • Schmutzwassertank: 10 l
  • Saugunterdruck: 72 mbar
  • Vorwärtsgeschwindigkeit: 3 km/h
  • Maximal überwindbare Steigung: 2 %
  • Stromversorgung: Batterie 12 V
  • Leistung Bürstenmotor: 250 W
  • Akkulaufzeit: ca. 60 min
  • Schallpegel: 69,28 dB(A)
  • Abmessungen (L x B x H): 682 x 440 x 1.018 mm
  • Gewicht: 67 kg

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: bodenreinigungsautomat 12v, bodenreinigungsautomat, scheuermaschine batteriebetrieben, Saugmaschine, Scheuersauger, Sauger, SSM 350 B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.472,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.901,71*
€ 5.833,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.807,32*
€ 5.720,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.586,54*
€ 5.457,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.501,44*
€ 5.356,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.472,97*
€ 5.322,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleancraft
7321401
ab € 2,84*
Zubehör
Cleancraft
7321501
ab € 3,13*
Zubehör
Cleancraft
7321601
ab € 4,60*
Zubehör
Cleancraft
7321410
ab € 119,72*
Zubehör
Cleancraft
7321910
ab € 117,40*
Zubehör
Cleancraft
7321901
ab € 18,39*
Zubehör
Cleancraft
7321510
ab € 95,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.