Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie 25my, Perforation 100mm, Breite 120mm, Länge 500m passend f. CIRRUS 45-5, 80, 160


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie 25my, Perforation 100mm, Breite 120mm, Länge 500m passend f. CIRRUS 45-5, 80, 160
Luftpolsterfolie 25my, Perforation 100mm, Breite 120mm, Länge 500m passend f. CIRRUS 45-5, 80, 160
Luftpolsterfolie 25my, Perforation 100mm, Breite 120mm, Länge 500m passend f. CIRRUS 45-5, 80, 160
Luftpolsterfolie 25my, Perforation 100mm, Breite 120mm, Länge 500m passend f. CIRRUS 45-5, 80, 160
Artikel-Nr.:
     638-51486-82550011
Hersteller:
     AW
Herst.-Nr.:
     82550011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen

Luftpolsterfolie passend für CIRRUS 45-5, CIRRUS 80, CIRRUS 160

mit Rollenhalterung für 500m Rollen!

 

Innovativ, effizient - Der verlässliche Schutz für Ihre Produkte

Auf HDPE-Basis hat Airworks einen einzigartigen Materialaufbau für Luftpolsterverpackungen entwickelt.

Er wird für alle CIRRUS-Luftpolsterfolien verwendet und zeichnet sich durch hohe Belastbarkeit sowie für

eine Fülle von Anwendungsmöglichkeiten aus.

 

Materialaufbau:

Bereits unsere 25 µ Luftpolsterfolie hält einer statischen Belastung von ca. 150 kg stand.

Für Ihre schwereren Produkte bieten wir Ihnen 40 µ-Folie an,

die statischen Belastungen von ca. 300 kg widersteht.

Luftpolsterfolien von Airworks kommen mit einem genialen Prinzip:

Mit der AirStop-Technologie verschmelzen nur die Innenseiten der Folien miteinander.

Die stabile Materialstruktur der Außenseite bleibt unversehrt. Das Ergebnis sind einzigartig glatte

Schweißnähte, die perfekt luftdicht sind.

 

AIRWORKS bietet mit der CIRRUS-Serie vielfältige Folienformate passend für jede

Verpackungsanwendung.

Eine vollständige Übersicht finden Sie in unserer aktuellen Broschüre.

Die antistatisch ausgerüsteten Luftpolsterfolien werden in unserem Hause extrudiert und verarbeitet.

Sie sind jeweils in 25 µ und 40 µ sowie in unterschiedlichen Luftpolstergrößen verfügbar.

Alle CIRRUS-Luftpolsterfolien erhalten eine spezielle Oberflächenbehandlung,

die einen Aufdruck mit Ihrem Logo oder Ihrer Werbebotschaft auf dem Luftkissen ermöglicht.

 

Weitere Technische Daten und Beschreibung siehe Produktdatenblatt -PDF.

Weitere Suchbegriffe: Luftkissen-Folie für Luftkissenmaschine, Luftkissenfolie, Luftpolsterkissen, luftpolsterfolie 25my, luftkissen-folie für luftkissenmaschine, Luftpolstermaschine, Luftplostersystem, Luftpolstergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,90*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 71,45* pro Rolle)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 170,03*
€ 202,34
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 168,03*
€ 199,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 153,88*
€ 183,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 149,84*
€ 178,31
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 142,90*
€ 170,05
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AW
82550012
ab € 234,82*
Zubehör
AW
82550022
ab € 236,62*
Zubehör
AW
84050011
ab € 192,85*
Zubehör
AW
84050012
ab € 295,57*
Zubehör
AW
840500133200
ab € 296,42*
Zubehör
AW
84050022
ab € 295,81*
Zubehör
AW
MCR-0020
ab € 3.318,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.