Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstermaschine Luftpolstergerät CIRRUS 45-5, Kleinanwender, für 500m Rollen, max. Breite 230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolstermaschine Luftpolstergerät CIRRUS 45-5, Kleinanwender, für 500m Rollen, max. Breite 230mm
Luftpolstermaschine Luftpolstergerät CIRRUS 45-5, Kleinanwender, für 500m Rollen, max. Breite 230mm
Luftpolstermaschine Luftpolstergerät CIRRUS 45-5, Kleinanwender, für 500m Rollen, max. Breite 230mm
Luftpolstermaschine Luftpolstergerät CIRRUS 45-5, Kleinanwender, für 500m Rollen, max. Breite 230mm
Artikel-Nr.:
     638-51486-mcr-0020
Hersteller:
     AW
Herst.-Nr.:
     MCR-0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftkissenmaschine
Luftkissenpolstersystem
Luftkissensystem
Luftpolstergerät

CIRRUS 45-5

Mit 500 Meter Rollenhalterung.

Kleine, aber leistungsfähige Luftpolstermaschine,

die leicht transportiert und verstaut werden kann.

Die CIRRUS 45-500 ist wahlweise auch mit einer Rollenhalterung

für 100m-Rollen erhältlich.

 

Technische Daten:

Leistung: 4,5Meter / Min. - d.h. 45 Luftpolster / Min

Maße: 450 x 480 x 220mm (LxBxH)

Gewicht: 9,5kg (500m Rollenhalter)

Folien: CIRRUS-Folien bis 230mm Breite

Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterkissengerät, luftkissenmaschine, Luftpolsterfolie, Luftpolstermaschine, Luftpolstersystem, Luftpolsterkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.348,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.604,22*
€ 4.289,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.553,51*
€ 4.228,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.417,17*
€ 4.066,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.356,65*
€ 3.994,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.348,29*
€ 3.984,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.