Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank m Sichtfenstertüren Trennw 2gepulv. Einlegeb. 1000x2000x600mm HxBxT, Tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank m Sichtfenstertüren Trennw 2gepulv. Einlegeb. 1000x2000x600mm HxBxT, Tiefschwarz
Schiebetürenschrank m Sichtfenstertüren Trennw 2gepulv. Einlegeb. 1000x2000x600mm HxBxT, Tiefschwarz
Schiebetürenschrank m Sichtfenstertüren Trennw 2gepulv. Einlegeb. 1000x2000x600mm HxBxT, Tiefschwarz
Schiebetürenschrank m Sichtfenstertüren Trennw 2gepulv. Einlegeb. 1000x2000x600mm HxBxT, Tiefschwarz
Schiebetürenschrank m Sichtfenstertüren Trennw 2gepulv. Einlegeb. 1000x2000x600mm HxBxT, Tiefschwarz
Artikel-Nr.:
     638-51305303206919000t
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     51305303206919000t
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank

- Schrankhöhe 1000 mm (2 Ordnerhöhen DIN A4 möglich)

- Schränke in 1000 mm Breite ohne Trennwand,

  Schränke in 1500 und 2000 mm Breite mit Trennwand

- Einlegeböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar und

  mit 80 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last

- Schränke wahlweise mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren

- Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas (die Schlagzähigkeit

  der Scheibe von 15 kJ/qm entspricht der Energie von ca. 1500 kg/qm

  bei einer Fallhöhe von 1 m)

- Türen mit Verstärkungstaschen, auf Spezialrollen im oberen

  Führungsprofil, sicher geführt, mit Quetschschutz, auf Puffer

  aufschlagend, gemeinsam durch Drehdruckzylinderschloss

  verschließbar

- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank: ohne Trennwand 400 kg,

  mit Trennwand 600 kg, jeweils bei gleichmäßig verteilter Last

 

Maßgebende Artikelbezeichnung z.B. Farbe, Größe usw.

siehe Artikelbeschreibung, weitere Produktvarianten

siehe Produkt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 996,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,67*
€ 1.384,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.112,06*
€ 1.323,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,98*
€ 1.270,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 996,26*
€ 1.185,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.