Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank m Vollblechtüren, Trenw., 2verz. Einlegeb, 1200x1500x400mm HxBxT, Tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank m Vollblechtüren, Trenw., 2verz. Einlegeb, 1200x1500x400mm HxBxT, Tiefschwarz
Schiebetürenschrank m Vollblechtüren, Trenw., 2verz. Einlegeb, 1200x1500x400mm HxBxT, Tiefschwarz
Schiebetürenschrank m Vollblechtüren, Trenw., 2verz. Einlegeb, 1200x1500x400mm HxBxT, Tiefschwarz
Schiebetürenschrank m Vollblechtüren, Trenw., 2verz. Einlegeb, 1200x1500x400mm HxBxT, Tiefschwarz
Schiebetürenschrank m Vollblechtüren, Trenw., 2verz. Einlegeb, 1200x1500x400mm HxBxT, Tiefschwarz
Artikel-Nr.:
     638-51305303154009000t
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     51305303154009000t
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank

- Schrankhöhe 1200 mm (3 Ordnerhöhen DIN A4 möglich)

- Schränke in 1000 mm Breite ohne Trennwand, Schränke in 1500 und

  2000 mm Breite mit Trennwand

- Einlegeböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg

  belastbar bei gleichmäßig verteilter Last

-  Schränke wahlweise mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren

-  Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas (die Schlagzähigkeit

  der Scheibe von 15 kJ/qm entspricht der Energie von ca. 1500 kg/qm

  bei einer Fallhöhe von 1 m)

- Türen mit Verstärkungstaschen, auf Spezialrollen im oberen

  Führungsprofil, sicher geführt, mit Quetschschutz, auf Puffer

  aufschlagend, gemeinsam durch Drehdruckzylinderschloss verschließbar

- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank: ohne Trennwand 400 kg, mit

  Trennwand 600 kg, jeweils bei gleichmäßig verteilter Last

 

Maßgebende Artikelbezeichnung z.B. Farbe, Größe usw.

siehe Artikelbeschreibung, weitere Produktvarianten

siehe Produkt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, pavoy schiebetürenschrank, schiebetür schrank, thekenschrank 1200 mm höhe, Blechschrank, Schiebeschrank, Materialschrank, Metallschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 608,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,64*
€ 846,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,13*
€ 841,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,44*
€ 827,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,05*
€ 794,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,35*
€ 723,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.