Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost aus Edelstahl für Edelstahlwanne Typ VAW-1000-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterrost aus Edelstahl für Edelstahlwanne Typ VAW-1000-2
Gitterrost aus Edelstahl für Edelstahlwanne Typ VAW-1000-2
Gitterrost aus Edelstahl für Edelstahlwanne Typ VAW-1000-2
Gitterrost aus Edelstahl für Edelstahlwanne Typ VAW-1000-2
Artikel-Nr.:
     638-51279-g-vaw10002ed
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     g-vaw10002ed
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
gitterrost bauer

Lagerung von Containern (IBC) oder Fässern mit aggressiven Medien

 

Ausführung

- Konstruktion aus 2 mm Edelstahl

- 100 mm Unterfahrhöhe


Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- Gitterrost, verzinkt

- Gitterrost aus Edelstahl

- verzinkte Fassauflagen Typ FA

- steckbare Rollenauflage Typ RA

- siehe Seite 83

 

Stawa R

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: gitterrost, Auffangwanne, Kleingebindewanne, Kleingebindeauffangwanne, Edelstahlwanne, Auffangwanne aus Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.840,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.029,18*
€ 3.604,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.979,17*
€ 3.545,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.897,78*
€ 3.448,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.858,97*
€ 3.402,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.840,14*
€ 3.379,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,49*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,45*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,79*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 875,29*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 92,08*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,96*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,04*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,14*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,90*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 82,79*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 80,99*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 105,85*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 224,31*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,82*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 229,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.