Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter Schüttgutbehälter Typ FB 1500 , 1,50m³, 1000x1800x1160mm,Tragl. 1500kg, Verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter Schüttgutbehälter Typ FB 1500 , 1,50m³, 1000x1800x1160mm,Tragl. 1500kg, Verzinkt
Klappbodenbehälter Schüttgutbehälter Typ FB 1500 , 1,50m³, 1000x1800x1160mm,Tragl. 1500kg, Verzinkt
Klappbodenbehälter Schüttgutbehälter Typ FB 1500 , 1,50m³, 1000x1800x1160mm,Tragl. 1500kg, Verzinkt
Klappbodenbehälter Schüttgutbehälter Typ FB 1500 , 1,50m³, 1000x1800x1160mm,Tragl. 1500kg, Verzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51279-fb1500-verz
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     fb1500-verz
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer

Ideal zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen

- robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden

- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz

- Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen

  der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang

- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
-  Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen

  der Bodenklappe

- Aufnahmen für Stapler und Kran

- 100 mm Unterfahrhöhe - mit Gabelhubwagen transportierbar

- mit 4 Kranösen Ø 40 mm

- 4-fach stapelbar

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange

- RAL 3000 - Rot

- RAL 5012 - Blau

- RAL 6011 - Grün

- RAL 7005 - Grau

- feuerverzinkt nach EN ISO 1461


Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine
  Lenkrolle mit Feststeller

- Bauhöhe 220 mm

- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen (nicht stapelbar)

- Zentrierwände für Bodenklappe

 

Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.031,79*
€ 1.152,80*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.088,91*
€ 1.158,50*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.121,32*
€ 1.186,51*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.121,67*
€ 1.186,62*
Lager 638
28 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.940,89*
€ 2.034,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.034,12*
€ 2.420,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.009,00*
€ 2.390,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.966,44*
€ 2.340,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.947,79*
€ 2.317,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.940,89*
€ 2.309,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 212,28*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 260,84*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 490,72*
Zubehör
Bauer
4417-37-0300
ab € 283,21*
Zubehör
Bauer
DECKEL FB 1500
ab € 364,31*
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 279,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.