Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 1,5 m³ L1000xB1800xH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter 1,5 m³ L1000xB1800xH1
Klappbodenbehälter 1,5 m³ L1000xB1800xH1
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1341072
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FB 1500 VERZ.
EAN/GTIN:
     4052462007352
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug vom Fahrersitz · Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang · die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · mit 4 Kranösen Ø 40 mm · 4-fach stapelbar · vielseitig einsetzbar für ein gezieltes Sammeln, Lagern und Umfüllen von WertstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 615/185/75mm
Weitere Informationen:
Breite:
1845 mm
Inhalt:
1,5 m³
Länge:
1040 mm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
218 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
silber
Ausführung:
verzinkt
Höhe:
1145 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.038,49*
€ 1.162,88*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.098,48*
€ 1.168,48*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.120,72*
€ 1.196,03*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.117,96*
€ 1.196,13*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.174,66*
€ 1.245,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.162,88*
€ 1.383,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,63*
€ 1.341,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,64*
€ 1.289,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,76*
€ 1.263,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.039,87*
€ 1.237,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.038,49*
€ 1.235,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 212,12*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 260,00*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 491,04*
Zubehör
Bauer
4417-37-0300
ab € 282,74*
Zubehör
Bauer
DECKEL FB 1500
ab € 364,61*
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 277,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.