Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel verz.f.Klappbodenbehälter 1500l zweis.zu öffnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9121444333
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     DECKEL FB 1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel für Klappbodenbehälter
Klappbodenbehälter-Deckel
Klappbodenbehälterdeckel
deckel für klappbodenbehälter
verzinkt · zweiseitig zu öffnen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
für Inhalt:
1,5 m³
passend für:
Klappbodenbehälter 1500l
Ausführung:
zweiseitig zu öffnen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Deckel, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,55*
€ 518,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,38*
€ 513,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,39*
€ 489,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,42*
€ 472,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,61*
€ 433,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 732,16*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 541,04*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 575,92*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 571,59*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 792,36*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 656,57*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 656,96*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 657,26*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 853,30*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-3000
ab € 706,13*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 705,62*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 702,91*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.038,49*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-3000
ab € 836,56*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 840,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.