Ausstattung des Arbeitsstuhls:
- Reinraumstuhl Reinraum Basic 3 - 9146 Gleiter
- Sychrontechnik
- Sitzhöhe 660-910mm
- Rückenlehnenhöhe: 530mm
- mit Aufstiegshilfe
- Polsterelement: Kunstleder Skai Schwarz
- Fußkreuz Aluminium poliert
- mit Gleiter
- desinfektionsmittelbeständig und GMP-gerecht
- Reinraumklasse 3 nach EN ISO 14644-1
- leitfähig nach EN 61340-5-1.
Allgemeine Produktinfo:
Der Reinraumstuhl für ein Mehr an Komfort und Leistung - Reinraum Plus verfügt über eine geschlossene Konstruktion der Sitz- und Rückenlehnen-Abdeckung und verschließt so alle beweglichen Teile der Stuhlmechanik.
Seine idealen Reinraumeigenschaften und seine elektrostatische Ableitfähigkeit kombiniert er mit optimaler Ergonomie und bestem Sitzkomfort. So ergibt sich ein technisch perfekter Reinraumstuhl für reinstes Sitzvergnügen.
Fraunhofer bestätigt Reinraumqualifikation
Das Fraunhofer IPA-Qualifizierungssiegel bescheinigt Reinraum Plus die Einsatztauglichkeit für Reinräume nach:
•Luftreinheitsklasse 3 nach DINENISO14644-1
•Luftreinheitsklasse 1 nach US-Fed St. 209 E
•Regularien des EU-GMP-Leitfadens
•elektrostatische Ableitfähigkeit nach EN 61340-5-1
Polster - Kunstleder Skai
Unsere Kunstleder-Polster sind ab waschbar, pflegeleicht, des infektions mittel- beständig und leicht zu reinigen. Die weichen und be que men Polster bieten einen sehr guten Sitzkomfort. Beschädi gungen durch extrem scharfkantige Gegen stände sind nicht ausgeschlossen Skai Höchste Strapazierfähigkeit bietet dieses Kunstlederpolster. Es ist abwasch- bar und dank seiner Desinfektionsmittel beständigkeit extrem pflegeleicht.
In Haptik und Optik ist die Skai-Oberfläche kaum von Echtleder zu unterscheiden.
Für den ESD-Bereich ist das Skai-Polster auch als leitfähiges ESD-Kunstleder (mit Kohlenstoffpigmenten) in Schwarz verfügbar. Die Skai-Oberfläche eignet sich besonders für die Produktion, ESD-Bereiche, das Labor und den Reinraum.
Geeignet für den Reinraum- und ESD-Bereich
Anlieferung:
Teilzerlegt im Karton
Weiteres Zubehör finden Sie hier Online oder in dem Produktdatenblatt-PDF