Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren 2xgepulv. Einlegeböden, 1000x1000x500mm HxBxT, Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren 2xgepulv. Einlegeböden, 1000x1000x500mm HxBxT, Reinweiß
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren 2xgepulv. Einlegeböden, 1000x1000x500mm HxBxT, Reinweiß
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren 2xgepulv. Einlegeböden, 1000x1000x500mm HxBxT, Reinweiß
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren 2xgepulv. Einlegeböden, 1000x1000x500mm HxBxT, Reinweiß
Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren 2xgepulv. Einlegeböden, 1000x1000x500mm HxBxT, Reinweiß
Artikel-Nr.:
     638-5.13053031591901E+15
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     5.13053031591901E+15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank

- Schrankhöhe 1000 mm (2 Ordnerhöhen DIN A4 möglich)

- Schränke in 1000 mm Breite ohne Trennwand,

  Schränke in 1500 und 2000 mm Breite mit Trennwand

- Einlegeböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar und

  mit 80 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last

- Schränke wahlweise mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren

- Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas (die Schlagzähigkeit

  der Scheibe von 15 kJ/qm entspricht der Energie von ca. 1500 kg/qm

  bei einer Fallhöhe von 1 m)

- Türen mit Verstärkungstaschen, auf Spezialrollen im oberen

  Führungsprofil, sicher geführt, mit Quetschschutz, auf Puffer

  aufschlagend, gemeinsam durch Drehdruckzylinderschloss

  verschließbar

- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank: ohne Trennwand 400 kg,

  mit Trennwand 600 kg, jeweils bei gleichmäßig verteilter Last

 

Maßgebende Artikelbezeichnung z.B. Farbe, Größe usw.

siehe Artikelbeschreibung, weitere Produktvarianten

siehe Produkt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, pavoy schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 1m hoch, Blechschrank, Schiebeschrank, Materialschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,86*
€ 843,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,51*
€ 837,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,35*
€ 820,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,07*
€ 786,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,21*
€ 714,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.