Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzjacke Baselayer, DX4 Stretch, Arbeitsjacke, Innentasche, Gelb-Schwarz, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzjacke Baselayer, DX4 Stretch, Arbeitsjacke, Innentasche, Gelb-Schwarz, Gr. S
Warnschutzjacke Baselayer, DX4 Stretch, Arbeitsjacke, Innentasche, Gelb-Schwarz, Gr. S
Warnschutzjacke Baselayer, DX4 Stretch, Arbeitsjacke, Innentasche, Gelb-Schwarz, Gr. S
Artikel-Nr.:
     638-1188-dx481-ge-s[1]
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     DX481
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Die DX4 Warnschutz-Arbeitsjacke ist leicht und atmungsaktiv, was zu einer perfekten Kontrolle der Körpertemperatur beiträgt. Das hochelastische, sehr strapazierfähige Nylongewebe ergänzt das körperbetonte Design. Mit Raglanärmeln und Warnschutz Tex Pro-Segmentband für fließende Bewegungen und zusätzlichen Komfort.

Funktionen
4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
Innentasche zur sicheren Lagerung
Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
Daumenschlaufe
Ausgestattet mit einer verbesserten Passform
Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
Brusttaschen mit Reißverschluss
6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
Abnehmbare ID-Karten-Tasche
Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
CE zertifiziert
UKCA gekennzeichnet

Außenstoff :
92% Polyester 8% Elasthan 210g

zusätzliche Information zum Grundstoff ansehen :
92% Nylon 8% Elasthan

Kontraststoff :
92% Nylon, 8% Elasthan

zusätzliche Information zum Kontraststoff :
92% Nylon 8% Elasthan

Weitere Beschreibung siehe Produktkatalog-PDF

Weitere Suchbegriffe: si jacke, Warnschutz, Wanrschutzjacke, Winterjacke, Winterwarnschutz, Arbeitsjacke, Arbeitsjacke Winter, Softshell, Softshelljacke, Softshell Winterjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.