| |
|
| Artikel-Nr.: 638-1188-dx475-ge-xxl Herst.-Nr.: DX475 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die DX4 Warnschutz-Softshelljacke wurde mit einem revolutionären atmungsaktiven, wasser- und winddichten Ripstop-Gewebe präzise entwickelt. Das vom Sport inspirierte Design umfasst eine längere Rückenlänge, dynamisch geformte Ärmel, verstellbare Bündchen, reflektierende Bündchen und mehrere gesicherte Taschen für reichlich Stauraum. Die aus hochwertigem HiVisTex Pro-Band gefertigte Softshelljacke bietet dank ihrer segmentierten Reflexstreifen Konstruktion eine hervorragende Bewegungsfreiheit. Funktionen Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material 7 Taschen für ausreichend Stauraum Innentasche zur sicheren Lagerung Mit modischer, praktischer Kapuze Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit Einstellbare Kordel am Saum Stretch Ripstop bietet überlegenen Komfort und erhöhte Bewegungsfreiheit Handytasche Ergonomisch geformte Kapuze für perfekten Sitz CE zertifiziert Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband Abnehmbare ID-Karten-Tasche Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange) Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab UKCA gekennzeichnet Außenstoff : RipShell: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L) 310g Futterstoff : 100% Polyester Netzstoff 165g Weitere Beschreibung siehe Produktkatalog-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, si jacke, Warnschutz, Wanrschutzjacke, Winterjacke, Winterwarnschutz, Arbeitsjacke, Arbeitsjacke Winter, Softshell, Softshelljacke, Softshell Winterjacke |
| | |
| |