| |
|
| Artikel-Nr.: 638-1188-T402OBRM Herst.-Nr.: T402 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die PW3 Hi-Vis Softshelljacke zeichnet sich durch ihr modernes, frisches Design und moderne stilvolle Passform aus. Das hochwertige, atmungsaktive, wasserabweisende und winddichte 2-Lagen-Gewebe sowie zahlreiche praktische Funktionen machen dies zu einer unverzichtbaren Lösung für eine Reihe von Berufstätigen. Das Warnschutz-Tex Pro-Reflexionsband hebt den Träger garantiert von der Masse ab. Funktionen Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit Seitliche Reißverschlusstaschen Verdeckte Handytasche Schnelltrocknende Elastik-Ärmelbündchen Einstellbare Kordel am Saum Kontrastfarben Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz Entspricht der Norm EN ISO 20471 Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange) CE zertifiziert 4 Taschen für ausreichend Stauraum Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert Abnehmbare ID-Karten-Tasche Der Kopfhörerschlaufenhalter leitet Ihre Kopfhörerkabel von der Innenseite Ihrer Jacke zu Ihren Ohren Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen Außenstoff : 94% Polyester, 6% Elasthan 160 g laminiert mit 100% Polyester Mikro Polar Fleece 150g 310g ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163 Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, warnschutz-softshelljacke m, warnschutz softshelljacke, warnjacke portwest, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Warnschutzbekleidung, Norm EN343, EN342, Winterjacke, Winterparka, Warnschutz Winter, Winterhose, Damenjacke, Damen Warnschutzjacke, Damenwinterjacke |
| | |
| |