| |
|
| Artikel-Nr.: 638-1188-T184OBRS Herst.-Nr.: T184 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Aus hochwertigem, atmungsaktivem Cotton Comfort-Gewebe kombiniert mit HiVisTex Pro-Band bietet dieses langärmelige Poloshirt hervorragenden Komfort und Bewegungsfreiheit. Es hat eine Schlaufe an der Knopfleiste, die ideal zum Befestigen von Brillen / Stiften ist, und hat eine Tasche auf der Brust zum Verstauen. Funktionen Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit Brusttasche Schlaufe an der Knopfleiste (ideal zum Anbringen von Brillen/Stiften) Seitenschlitze Hervorragendes Design mit Kontrastkragen und fluoreszierenden Streifen Grosszügige Passform Entspricht der Norm EN ISO 20471 Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange) CE zertifiziert Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert Außenstoff : 55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt 175g ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163 Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzpullover, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutzpoloshirt s, warnschutz poloshirt, warnschutzpoloshirt portwest, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Warnweste, Signalweste, Warnschutz Poloshirt, Poloshirt, PSA |
| | |
| |