| |
|
| Artikel-Nr.: 638-1188-PW381YBRXXL Herst.-Nr.: PW381 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Diese elegante Damenversion des T402 wurde von Frauen entworfen und getestet und sorgt dafür, dass Sie sich von der Masse abheben. Das hochwertige, atmungsaktive, wasserabweisende und winddichte 2-Lagen-Gewebe sowie zahlreiche praktische Funktionen machen dies zu einer unverzichtbaren Lösung für eine Reihe von Berufstätigen. Das Warnschutz-Tex Pro-Band bietet eine hervorragende Bewegungsfreiheit und hat eine feminine Passform. Funktionen Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband Seitliche Reißverschlusstaschen Verdeckte Handytasche Schnelltrocknende Elastik-Ärmelbündchen Einstellbare Kordel am Saum Kontrastfarben Entspricht der Norm EN ISO 20471 Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange) CE zertifiziert 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert Abnehmbare ID-Karten-Tasche Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit 4 Taschen für ausreichend Stauraum Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons UKCA gekennzeichnet Außenstoff : 94% Polyester, 6% Elasthan 160 g laminiert mit 100% Polyester Mikro Polar Fleece 150g 310g ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163 Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, damen jacken xxl, damen jacke, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Warnschutzbekleidung, Norm EN343, EN342, Winterjacke, Winterparka, Warnschutz Winter, Winterhose, Damen Warnschutzjacke, Damenwinterjacke |
| | |
| |