| |
|
| Artikel-Nr.: 638-1188-PW374OBRXXXL Herst.-Nr.: PW374 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Dieses innovative Westendesign zeichnet sich durch seinen modernen Look und gute Passform, mehrere praktische Funktionen und das widerstandsfähige, schmutzabweisende fluoreszierende Material aus. Die dichte Fütterung bietet optimale Wärme und Komfort, während die Wendefunktion es sehr anpassungsfähig an Arbeit und Freizeit macht. Funktionen Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung Schweres Steppfutter für maximale Wärmeisolierung 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum Wendbare Kleidung für vielfältigen Einsatz D-Ring für Schlüssel oder Ausweise Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit 2 Wege Frontreißverschluss Vielseitig nutzbare Taschen Das weiche Insulatex™-Innenfutter speichert die Wärme schnell und hält den Träger warm und schützt ihn vor den Witterungsbedingungen Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband Eingetragenes EU- Design 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung CE zertifiziert Verdeckte Handytasche Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist Jacke kann auf zwei Arten getragen werden UKCA gekennzeichnet Außenstoff : Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle 245g Füllstoff : 100% Polyester 300g ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163 Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzweste, Warnweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, portwest sicherheitsweste berlin, kennzeichnungswesten, sicherheitsweste reißverschluss, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Warnschutzjacke, Warnschutzbekleidung, Norm EN343, EN342, Winterjacke, Winterparka, Warnschutz Winter, Winterhose, Damenjacke, Damen Warnschutzjacke, Damenwinterjacke, Steppjacke Winter |
| | |
| |