Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz Winterweste PW374, 2-IN-1, wendbar, HiVisTexPro, gefüttert, Orange-Schwarz, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz Winterweste PW374, 2-IN-1, wendbar, HiVisTexPro, gefüttert, Orange-Schwarz, Gr. L
Warnschutz Winterweste PW374, 2-IN-1, wendbar, HiVisTexPro, gefüttert, Orange-Schwarz, Gr. L
Warnschutz Winterweste PW374, 2-IN-1, wendbar, HiVisTexPro, gefüttert, Orange-Schwarz, Gr. L
Artikel-Nr.:
     638-1188-PW374OBRL
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     PW374
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste

Dieses innovative Westendesign zeichnet sich durch seinen modernen Look und gute Passform, mehrere praktische Funktionen und das widerstandsfähige, schmutzabweisende fluoreszierende Material aus. Die dichte Fütterung bietet optimale Wärme und Komfort, während die Wendefunktion es sehr anpassungsfähig an Arbeit und Freizeit macht.

Funktionen
Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
Schweres Steppfutter für maximale Wärmeisolierung
6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
Wendbare Kleidung für vielfältigen Einsatz
D-Ring für Schlüssel oder Ausweise
Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
2 Wege Frontreißverschluss
Vielseitig nutzbare Taschen
Das weiche Insulatex™-Innenfutter speichert die Wärme schnell und hält den Träger warm und schützt ihn vor den Witterungsbedingungen
Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
Eingetragenes EU- Design
2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
CE zertifiziert
Verdeckte Handytasche
Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
Jacke kann auf zwei Arten getragen werden
UKCA gekennzeichnet

Außenstoff :
Titanmill Plus: 65% Polyester, 35% Baumwolle 245g

Füllstoff :
100% Polyester 300g 

 ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Warnschutzweste, Warnweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, portwest berlin executive warnweste gel, kennzeichnungswesten, sicherheitsweste reißverschluss, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Warnschutzjacke, Warnschutzbekleidung, Norm EN343, EN342, Winterjacke, Winterparka, Warnschutz Winter, Winterhose, Damenjacke, Damen Warnschutzjacke, Damenwinterjacke, Steppjacke Winter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.