| |
|
| Artikel-Nr.: 638-1188-PW302YBRM Herst.-Nr.: PW302 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Diese vielseitige PW3-Jacke ist für eine Vielzahl von Arbeitsumgebungen geeignet. Hochwertiges Material, hervorragende Verarbeitung und unübertroffene Funktion sind Standard. Die herauszippbaren Ärmel und die abnehmbare Fleece-Weste sorgen dafür, dass dieses Kleidungsstück extrem anpassungsfähig ist. Funktionen Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab Vielseitig verwendbares Wärmefutter 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort Die Jacke kann auf drei verschiedene Arten getragen werden Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons Texpelausrüstung, schmutz- und fleckenabweisend Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband Entspricht der Norm EN ISO 20471 Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Wäschen Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange) Eingetragenes EU- Design CE zertifiziert UKCA gekennzeichnet Außenstoff : Kingsmill Polycotton: 55% Baumwolle, 45% Polyester 240g Futterstoff : 100% Polyester 60g Füllstoff : 100% Polyester Füllmaterial 120g Herausnehmbares Futter : Innenfutter: 100% Polyester 280g ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163 Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, pilotenjacke gelb größe m, bomberjacke gelb, fliegerjacke, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Warnschutzbekleidung, Norm EN343, EN342, Winterjacke, Winterparka, Warnschutz Winter, Winterhose, Damenjacke, Damen Warnschutzjacke, Damenwinterjacke, Steppjacke Winter |
| | |
| |