| |
|
| Artikel-Nr.: 638-1188-FR702-YNRXL Herst.-Nr.: FR702 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Dieses Poloshirt ist aus leichtem Modacryl-Gewebe gefertigt und bietet durch das segmentierte Reflexband eine hervorragende Bewegungsfreiheit. Dieses leichte und stilvolle Langarm-Poloshirt ist die perfekte Wahl, um dem Träger in Gefahrensituationen erweiterte Sichtbarkeit und Schutz zu bieten. Es verfügt über eine Schlaufe an der Knopfleiste, die sich ideal zum Befestigen von Brillen/Stiften eignet. Funktionen Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort Verdeckte Knopfleiste Verstärkter Kragen und Manschetten Grosszügige Passform Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband CE-CAT III CE zertifiziert 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert UKCA gekennzeichnet Außenstoff : Modaflame Strick HV 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser 210g ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163 Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt baumwolle, warnschutz t-shirt, warnschutz t-shirt xl, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Softshelljacke, Jacke, DX4, Stretch, Steppjacke, Jacke gefüttert, Weste, Steppweste, Arbeitshose kurz, Kurzehose, Winterjacke, Winterarbeitsjacke, Bundhose, Arbeitsbundhose, Poloshirt, kurze Arbeitshose, Arbeitsshort, flammhemmend, f |
| | |
| |