| |
|
| Artikel-Nr.: 638-1188-DX440-mbkr-50 Herst.-Nr.: DX440 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die DX4 Hose mit abnehmbarem Warnschutz-Holster ist ergonomisch gestaltet und nutzt die gezielte Platzierung von dynamischen 4X-Stretch-Geweben, um maximale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten zu gewährleisten. Die Hose verfügt über einen hochgezogenen Rückenbund mit seitlichem Gummizug, der Schutz in allen Arbeitspositionen gewährleistet. Vorgeformte, von oben zu bestückende, verstellbare Kniepolstertaschen, großzügig bemessene Fronttaschen und multifunktionale Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss bieten sicheren Stauraum für Telefon, Stifte und Werkzeug. Dreifachnähte im gesamten Bereich für maximale Haltbarkeit. Funktionen 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit 16 Taschen für ausreichend Stauraum Mehrere seitliche Reißverschlüsse für mehr Sicherheit Schrittzwickel schützt vor Nahtbruch Vorgeformte Knie für höhere Bewegungsfreiheit Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit Inklusive kostenloser Kniepolster bei diesem Modell Zollstocktasche Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort Verstellbarer Saum für alle Beinlängen Hochgezogener Bund schützt in allen Arbeitspositionen Stabile GÜrtelschlaufen D-Ring für Schlüssel oder Ausweise Verriegelt an allen Belastungspunkten Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert Außenstoff : Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan 270g Kontraststoff : Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop zusätzliche Information zum Kontraststoff : CorePro: 87% Nylon 13% Elastan 245g ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163 Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose 50 kornblau, arbeitshose gr. 50, arbeitshose blau, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Softshelljacke, Jacke, DX4, Stretch, Steppjacke, Jacke gefüttert, Weste, Steppweste |
| | |
| |