Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose DX440, DX4 Stretch, SlimFit, Holstertasche abnehmbar, Schwarz, Größe: 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose DX440, DX4 Stretch, SlimFit, Holstertasche abnehmbar, Schwarz, Größe: 52
Bundhose DX440, DX4 Stretch, SlimFit, Holstertasche abnehmbar, Schwarz, Größe: 52
Bundhose DX440, DX4 Stretch, SlimFit, Holstertasche abnehmbar, Schwarz, Größe: 52
Artikel-Nr.:
     638-1188-DX440-bkr-52
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     DX440
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Die DX4 Hose mit abnehmbarem Warnschutz-Holster ist ergonomisch gestaltet und nutzt die gezielte Platzierung von dynamischen 4X-Stretch-Geweben, um maximale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten zu gewährleisten. Die Hose verfügt über einen hochgezogenen Rückenbund mit seitlichem Gummizug, der Schutz in allen Arbeitspositionen gewährleistet. Vorgeformte, von oben zu bestückende, verstellbare Kniepolstertaschen, großzügig bemessene Fronttaschen und multifunktionale Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss bieten sicheren Stauraum für Telefon, Stifte und Werkzeug. Dreifachnähte im gesamten Bereich für maximale Haltbarkeit.

Funktionen
4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
16 Taschen für ausreichend Stauraum
Mehrere seitliche Reißverschlüsse für mehr Sicherheit
Schrittzwickel schützt vor Nahtbruch
Vorgeformte Knie für höhere Bewegungsfreiheit
Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten
Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit
Inklusive kostenloser Kniepolster bei diesem Modell
Zollstocktasche
Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten
Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
Verstellbarer Saum für alle Beinlängen
Hochgezogener Bund schützt in allen Arbeitspositionen
Stabile GÜrtelschlaufen
D-Ring für Schlüssel oder Ausweise
Verriegelt an allen Belastungspunkten
Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert

Außenstoff :
Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan 270g

Kontraststoff :
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop

zusätzliche Information zum Kontraststoff :
CorePro: 87% Nylon 13% Elastan 245g 

ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose 52 schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 52, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Softshelljacke, Jacke, DX4, Stretch, Steppjacke, Jacke gefüttert, Weste, Steppweste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,52*
€ 170,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.