Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitskleidung, NEUHEIT: Warnschutz-Kühlweste, Überhitzungs-Schutz, Farbe: Orange,Gr. 2/3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitskleidung, NEUHEIT: Warnschutz-Kühlweste, Überhitzungs-Schutz, Farbe: Orange,Gr. 2/3XL
Arbeitskleidung, NEUHEIT: Warnschutz-Kühlweste, Überhitzungs-Schutz, Farbe: Orange,Gr. 2/3XL
Arbeitskleidung, NEUHEIT: Warnschutz-Kühlweste, Überhitzungs-Schutz, Farbe: Orange,Gr. 2/3XL
Artikel-Nr.:
     638-1188-CV02-or-2/3XL
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CV02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Weste
Kühlweste
kühl weste

Diese Weste ist aus einem Material speziell für die Körperkühlung gefertigt. Diese Konstruktion soll den schädlichen Auswirkungen von Hitzestress entgegenwirken.

Funktionen

  • UPF 50+ blockiert über 98% der UV Strahlen
  • Leicht und bequem
  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Kühlendes Mesh Gewebe
  • Bleistifttasche
  • Außenstoff: 100% Polyester, Trikot 125g
  • Futterstoff: 100% Polyester Netzstoff 60g

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Weste, Cooling, Hitzeschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.