Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Röhre T8, 10 Watt, 600mm, Lichtfarbe 6.500K, 180° drehbar, TÜV zertifiziert, 5 Jahre Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Röhre T8, 10 Watt, 600mm, Lichtfarbe 6.500K, 180° drehbar, TÜV zertifiziert, 5 Jahre Garantie
LED Röhre T8, 10 Watt, 600mm, Lichtfarbe 6.500K, 180° drehbar, TÜV zertifiziert, 5 Jahre Garantie
LED Röhre T8, 10 Watt, 600mm, Lichtfarbe 6.500K, 180° drehbar, TÜV zertifiziert, 5 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     638-1159-570615
Hersteller:
     M2LOOM
Herst.-Nr.:
     570615
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED
Wannenleuchte
Innenleuchte
Leuchtstoffwanne

Produktmerkmale
M2LOOM ™  T8 LED-Röhren

- Bis zu 65 % geringerer Stromverbrauch und CO2-Ausstoß
- Lange Lebensdauer von bis zu 70.000 Stunden (9 mal länger als herkömmliche Leuchtstoffröhren)
- VDE-Zulassung
- Niedrige THD (Gesamte harmonische Verzerrung) von <15 %
- Geprüfte Qualität: RoHS, CE, TÜV
- Ermüdungsfreies Licht (fl ackerfrei)
- 100 % Leuchtkraft direkt beim Einschalten
- Keine schädliche IR- und UV-Strahlung
- Enthält kein gefährliches Quecksilber
- Lichtkegel individuell justierbar: Innovativer Justier-Sockel 180° stufenloses Verstellen in der Leuchte
  (justierbar ohne den Ausbau der LED-Röhre)
- Bruchsicher und splittergeschützt
- Kein Sondermüll
- 5 Jahre M2LOOM ™ -Garantie

Hinweis: passende LED-Wannen siehe Zubehör

Einsatzbereiche

- Industrie und Handwerk
- Kfz-Bereiche
- Lager- und Logistikbereiche
- Bürogebäude
- Landwirtschaft
- Gesundheitswesen
- Parkhäuser und Tiefgaragen
- Supermärkte und Kühlhäuser
- Öffentliche Betriebe
- Sportstätten
- Zahlreiche weitere Einsatzbereiche

Vorteile von M2LOOM
  • Bis zu 65% geringerer Stromverbrauch und Co2-Ausstoß
  • 5 Jahre M2LOOM-Garantie
  • Sehr lange Lebensdauer von 50.000 bis zu 70.000 Stunden
  • VDE-Zertifizierung (M2LOOM T8 LED-Röhren)
  • CE, TÜV und RoHS geprüft
  • LEDs geben sofort Licht ohne Aufwärmphase
  • Hoher Farbwiedergabeindex
  • Kein Quecksilber | keine IR-Strahlung | keine UV-Strahlung
  • Geringe Wärmeentwicklung
  • Kein Sondermüll
  • Einfache und leichte Installation
  • Geringe Wartungs- und Austauschkosten
  • Schnelle Amortisation
  • VDE-überwachte Produktion
Weitere Technische Daten und Beschreibungen, siehe Produktdaten-PDF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
M2LOOM
570611
ab € 31,58*
Ähnlich
M2LOOM
570612
ab € 31,56*
Ähnlich
M2LOOM
570613
ab € 31,61*
Ähnlich
M2LOOM
570913
ab € 37,57*
Ähnlich
M2LOOM
571211
ab € 46,55*
Ähnlich
M2LOOM
571212
ab € 46,90*
Ähnlich
M2LOOM
571213
ab € 46,83*
Ähnlich
M2LOOM
571215
ab € 46,79*
Ähnlich
M2LOOM
571511
ab € 49,80*
Ähnlich
M2LOOM
571512
ab € 49,50*
Ähnlich
M2LOOM
571513
ab € 49,82*
Ähnlich
M2LOOM
571515
ab € 49,75*
Ähnlich
M2LOOM
571521
ab € 50,48*
Ähnlich
M2LOOM
571522
ab € 50,79*
Ähnlich
M2LOOM
571523
ab € 50,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.