Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl Stehhilfe "Die Standhafte" Modell 3600.04, PU-Sitz, bis 120kg geeignet, Gestell rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstuhl Stehhilfe "Die Standhafte" Modell 3600.04, PU-Sitz, bis 120kg geeignet, Gestell rot
Arbeitsstuhl Stehhilfe "Die Standhafte" Modell 3600.04, PU-Sitz, bis 120kg geeignet, Gestell rot
Arbeitsstuhl Stehhilfe "Die Standhafte" Modell 3600.04, PU-Sitz, bis 120kg geeignet, Gestell rot
Arbeitsstuhl Stehhilfe "Die Standhafte" Modell 3600.04, PU-Sitz, bis 120kg geeignet, Gestell rot
Artikel-Nr.:
     638-1137-3600.04
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3600.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum lotz
sitz stehstuhl

Sehr stabile Stehhilfe aus Edelstahl oder Stahlrohr, ergonomisch geformter

Komfortsitz mit Stahleinleger aus strapazierfähigem, pflegeleichtem Integralschaum,

 

Sitz höhenverstellbar von 600 mm bis 850 mm,Sitzneigung um15° verstellbar,

horizontal 16° in jede Richtung schwenkbar, mit Rückstellautomatik,

ausgestattet mit rutschfesten Bodengleitern

 

Technische Daten und Beschreibungen siehe Artikeldatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: stehhilfe lotz, Arbeitsstühle
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 122,66*
€ 149,51*
1 Tag
14
€ 5,50*
ab € 123,49*
€ 149,65*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 123,97*
€ 150,28*
3 Tage
14
€ 4,99*
ab € 124,12*
€ 151,12*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 210,74*
€ 252,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,09*
€ 299,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,31*
€ 294,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,04*
€ 271,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,59*
€ 263,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,74*
€ 250,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3640.01
ab € 144,49*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3680.01
ab € 92,71*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.33
ab € 291,49*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.11
ab € 122,79*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.01
ab € 123,05*
Ähnlich
Topstar
70590-0
ab € 80,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.