Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Therapieliege DS5 mit Radhebesystem, Mango, 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delta Therapieliege DS5 mit Radhebesystem, Mango, 50
Delta Therapieliege DS5 mit Radhebesystem, Mango, 50
Delta Therapieliege DS5 mit Radhebesystem, Mango, 50
Delta Therapieliege DS5 mit Radhebesystem, Mango, 50
Delta Therapieliege DS5 mit Radhebesystem, Mango, 50
Delta Therapieliege DS5 mit Radhebesystem, Mango, 50
Delta Therapieliege DS5 mit Radhebesystem, Mango, 50
Artikel-Nr.:
     635-65726-50-23
Hersteller:
     Lojer
Herst.-Nr.:
     65726-50-23
EAN/GTIN:
     4051086169309
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Die Delta Therapieliege DS5 mit Radhebesystem ist die kostengünstige Alternative für Therapeuten, die bei der Auswahl ihrer Therapieliege nicht auf Qualität verzichten wollen. Die Liege ist mit hochwertigem und pflegeleichtem Kunstleder bezogen. Die zweiteilige Liegefläche ist gepolstert und bietet dem Patienten eine bequeme Auflage. Sie ist in den Breiten 50 cm und 60 cm erhältlich. Das Fußteil ist bis +75° verstellbar, eine manuelle Drainageposition ist ebenfalls einstellbar. Das dreiteilige Kopfteil verfügt über einen Nasenschlitz und ist stufenlos mittels Gasdruckfeder verstellbar. Die Armteile sind sowohl in der Höhe, als auch seitlich verstellbar und gewähren dem Patienten somit eine bequeme und individuelle Ablagefläche. Per Handschalter kann die Höhe elektrisch verstellt werden, der Therapeut kann so seine optimale Arbeitshöhe mühelos auch während der Behandlung verstellen. Das integrierte Radhebesystem ermöglicht das Anheben und Absenken aller Transportrollen durch die Betätigung eines einzigen Fußhebels. Produktbeschreibung: Bezug: Kunstleder Pulverbeschichtete Metallteile Technische Daten: Kraftvoller 7.000 N Motor Länge: 195 cm Höhenverstellung: 58-89 cm Kopfteil verstellbar von -90 Grad bis +30 Grad Gewicht: 60 kg Maximale Belastbarkeit: 200 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Mango
Breite (cm):
50
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Liege, Therapieliege, lojer therapieliege, massage liege, bett, lojer, medizinisches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.160,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.450,71*
€ 2.916,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.414,76*
€ 2.873,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.296,85*
€ 2.733,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.230,55*
€ 2.654,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.160,94*
€ 2.571,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.