Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhantelstange Standard, Hantelstange, Kurzhantel, Kraftsport, 3x35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhantelstange Standard, Hantelstange, Kurzhantel, Kraftsport, 3x35 cm
Kurzhantelstange Standard, Hantelstange, Kurzhantel, Kraftsport, 3x35 cm
Kurzhantelstange Standard, Hantelstange, Kurzhantel, Kraftsport, 3x35 cm
Kurzhantelstange Standard, Hantelstange, Kurzhantel, Kraftsport, 3x35 cm
Kurzhantelstange Standard, Hantelstange, Kurzhantel, Kraftsport, 3x35 cm
Kurzhantelstange Standard, Hantelstange, Kurzhantel, Kraftsport, 3x35 cm
Kurzhantelstange Standard, Hantelstange, Kurzhantel, Kraftsport, 3x35 cm
Kurzhantelstange Standard, Hantelstange, Kurzhantel, Kraftsport, 3x35 cm
Kurzhantelstange Standard, Hantelstange, Kurzhantel, Kraftsport, 3x35 cm
Kurzhantelstange Standard, Hantelstange, Kurzhantel, Kraftsport, 3x35 cm
Kurzhantelstange Standard, Hantelstange, Kurzhantel, Kraftsport, 3x35 cm
Artikel-Nr.:
     635-30127
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     30127
EAN/GTIN:
     4051086070933
Suchbegriffe:
Kurzhantel
Kurzhantelstange
kurzhantelstange
Die Sport-Tec Kurzhantelstange Standard , welche aus massivem verchromtem Stahl gefertigt wurde, eignet sich ideal um in Verbindung mit den Original Sport-Tec Hantelscheiben aus Gusseisen ein anspruchsvolles Krafttraining durchzuführen. Die angeraute Oberfläche sorgt auch bei feuchten Händen für einen festen Griff sowie einen sicheren Halt. Ausgeliefert wird die Kurzhantelstange mit zwei Stellringen, welche mit Schrauben die Hantelscheiben an Ort und Stelle halten. Allerdings können diese auch gegen die Sport-Tec Schnellverschlüsse oder die Sport-Tec Federverschlüsse ersetzt werden, um noch schneller zwischen verschiedenen Hantelscheiben zu wechseln. massiver, verchromter Stahl Länge: 35 cm Durchmesser: 3 cm Gewicht: 2,5 kg inkl. 2 Stellringen Griffinnenmaß: 12 cm mit gerändeltem Griff: 12 cm Scheibenaufnahme: je 9,2 cm Maximale Belastbarkeit: 100 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.