Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thera-Band Kinesiology Tape XactStretch, 5 m x 5 cm, schwarz/weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thera-Band Kinesiology Tape XactStretch, 5 m x 5 cm, schwarz/weiß
Thera-Band Kinesiology Tape XactStretch, 5 m x 5 cm, schwarz/weiß
Thera-Band Kinesiology Tape XactStretch, 5 m x 5 cm, schwarz/weiß
Thera-Band Kinesiology Tape XactStretch, 5 m x 5 cm, schwarz/weiß
Thera-Band Kinesiology Tape XactStretch, 5 m x 5 cm, schwarz/weiß
Thera-Band Kinesiology Tape XactStretch, 5 m x 5 cm, schwarz/weiß
Thera-Band Kinesiology Tape XactStretch, 5 m x 5 cm, schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     635-28801
Hersteller:
     TheraBand
Herst.-Nr.:
     28801
EAN/GTIN:
     0087453127447
Suchbegriffe:
Kinesiologie Tape
Kinesiologisches Tape
Klebebinde
Pflasterbinde
Das Thera-Band Kinesiology Tape mit der neuartigen XactStretch Technologie macht Taping noch einfacher. Ein wabenartiges Druckmuster auf dem Tape zeigt dem Anwender zu wie viel Prozent dieses gedehnt ist. So kann die genaue Dehnung beim Anbringen des Tapes abgelesen werden, 25 oder 50 Prozent. Verfügbar ist das Tape als ungeschnittene Rollenware in verschiedenen Farben. Thera Band XactStretch befindet sich mit 0% Dehnung auf dem Papier. Wenn Sie das Tape so weit in die Länge ziehen, dass das kleine Sechseck gleichseitig wird, entspricht dies 25% Dehnung. Ziehen Sie das Tape so weit auseinander, dass das große Sechseck gleichseitig wird, erreichen Sie eine Dehnung von 50%. Produkteigenschaften: XactStretch (Anzeige für die prozentuale Dehnung des Tapes): 0% - 25% und 0% - 50% Maße (LxB): 5 m x 5 cm
Weitere Suchbegriffe: Tape-Verband, Tapeverband, kinesiologie tape, kinesiologisches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,24*
€ 15,75*
Lager 635
11
€ 5,90*
ab € 11,02*
€ 16,54*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,54*
€ 19,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,08*
€ 19,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,75*
€ 17,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,03*
€ 16,70
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,40*
€ 15,95
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 2,204* pro Meter)
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4802
ab € 7,23*
Zubehör
Servoprax
S8 AT005
ab € 13,32*
Zubehör
k.A.
18196943
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.