Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIGGin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-843000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18196943
EAN/GTIN:
     4099821019229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triggin
Triggerknopf
Tape Triggerknopf
Triggerknopf Triggin

Triggin

Der Triggerknopf TRIGGin ist ein Medizinprodukt im Bereich der Physiotherapie, welches Schmerzen auf den Punkt lindern kann. Der Triggerknopf ist unter der Kleidung tragbar und das bis zu 24 Stunden lang. Dabei schränkt er die Mobilität im Alltag nicht ein. Auf den Schmerzpunkt wird ein permanenter mechanischer Reiz ausgeübt, wodurch der Knopf dauerhaft wirken kann. Somit können die Muskelverhärtungen oder Verspannungen aufgeweicht werden, gleichzeitig kann die Durchblutung gefördert werden. Der wiederverwendbare Triggerknopf ist leicht anzuwenden durch die Anhaftung eines Tapes auf der zuvor ausfündig gemachten Schmerzstelle.

Produktinformationen zu Triggin

  • 1 TRIGGin Triggerknopf (Oberteil und Unterteil)
  • Gute Verträglichkeit auf der Haut, bis zu 24 Stunden tragbar
  • Kontinuierliche Wirkung über gesamte Tragezeit durch mechanischen Reiz
  • Keine Einschränkung der Mobilität während der Tragezeit
  • Kann auf Schmerzpunkt, Verspannungen oder Verhärtungen der Muskulatur wirken
  • Ideale Anwendung an Arm, Bein, Ellbogen, Nacken und Schulter
  • Kann Durchblutung fördern
  • Wird auf ertasteten Schmerzpunkt einfach platziert
  • Kann ganz einfach im Alltag getragen werden
  • Unter Kleidung tragbar
  • Desinfizierbar, wiederverwendbar
  • Gewicht 0,24 kg (Netto)
  • Maße ca. 25 mm
Weitere Informationen:
PZN:
18196943
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical
7297811
ab € 8,76*
Zubehör
BSN medical
7297816
ab € 4,238*
Zubehör
BSN medical
7297821
ab € 4,238*
Zubehör
BSN medical Essity
7297820
ab € 10,55*
Zubehör
BSN medical Essity
7297822
ab € 24,77*
Zubehör
BSN medical Essity
7297810
ab € 10,56*
Zubehör
BSN medical Essity
7297812
ab € 0,99*
Zubehör
BSN medical Essity
7297824
ab € 4,248*
Zubehör
BSN medical Essity
7297825
ab € 4,24*
Zubehör
BSN medical Essity
7297817
ab € 24,43*
Zubehör
BSN medical Essity
7297823
ab € 4,238*
Zubehör
cosiMed
60215
ab € 5,61*
Zubehör
cosiMed
60214
ab € 5,60*
Zubehör
cosiMed
60211
ab € 5,74*
Zubehör
cosiMed
60212
ab € 5,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.