Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLAR Unite Fitnessuhr, Größe S-L, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
POLAR Unite Fitnessuhr, Größe S-L, Schwarz
POLAR Unite Fitnessuhr, Größe S-L, Schwarz
POLAR Unite Fitnessuhr, Größe S-L, Schwarz
POLAR Unite Fitnessuhr, Größe S-L, Schwarz
POLAR Unite Fitnessuhr, Größe S-L, Schwarz
POLAR Unite Fitnessuhr, Größe S-L, Schwarz
POLAR Unite Fitnessuhr, Größe S-L, Schwarz
Artikel-Nr.:
     635-28397--05
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     28397--05
EAN/GTIN:
     0725882064260
Suchbegriffe:
Puls-Uhr
Pulsuhr
Sportuhr
sportuhr polar
Die Fitnessuhr Unite von Polar bietet den idealen Einstieg, um Ihr Training zu optimieren und optimale Ergebnisse zu erzielen. Das ultraleichte und stilvolle Design mit Farb-Touch Display und Silikon-Tunnel-Armband sorgt für ein angenehmes Tragegefühl beim Sport und im Alltag. Eine optimierte Pulsmessung sorgt für genaue Daten Ihrer Herzfrequenz mit der Precision Time™ Sensorfusionstechnologie. Zusätzlich verfügt die Uhr über eine lange Akkudauer von bis zu 80 Stunden im Training und bis zu 4 Tagen im Uhrenmodus. Ein GPS-Signal zur Erfassung von Geschwindigkeit, Entfernung und Route wird über ein verbundenes Smartphone ermöglicht. Aber auch im Standalone-Modus kann die Fitnessuhr zur Trainingsaufzeichnung verwendet werden. Hierbei können die Trainingsdaten von bis zu 30 Trainingseinheiten gespeichert werden ohne dass die Uhr mit einem anderen Gerät verbunden ist. Für eine Nutzung aller Funktionen wird aber eine Verbindung zur kostenlosen Polar Flow App benötigt. Auf der Uhr sind über 100 Sportprofile gespeichert, die Ihnen ermöglichen Ihr Training optimal zu tracken und zu analysieren. Zur Analyse von Training und Erholungsphasen stehen Ihnen verschiedene Programme zur Verfügung: Nightly Recharge™ Erholungsanalyse sorgt für ein Gleichgewicht in allen Aspekten Ihres Lebens. Fitspark™ Trainingsanleitung berücksichtigt Erholung, Bereitschaft für Training und Trainingshistorie. Sleep Plus Stages™ Schlafaufzeichnung verfolgt die Schlafphasen und gibt Einblicke in die Schlafqualität. Serene™ Angeleitete Atemübung entspannt den Körper und beruhigt den Geist. Smart Notifications benachrichtigen über eingehende Anrufe, Nachrichten, E-Mails, Kalenderereignisse und mehr. Produkteigenschaften: Kompaktes und komfortables Design optimiert für den Indoor-Sport Uhrfunktionen: Uhrzeit und Datum, Alarm mit Schlummerfunktion, Stoppuhr und Countdown-Timer Nutzer-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Spanisch, Portugiesisch, Schwedisch, Finnisch, Dänisch, Polnisch, Russisch, Türkisch, Indonesisch, Tschechisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch Standalone-Modus: Kann ohne andere Geräte oder Verbindungen eingerichtet und verwendet werden (begrenzte Speicherkapazität für die Datenspeicherung). Um auf alle Eigenschaften, Funktionen und unbegrenzten Cloud-Speicher zuzugreifen, verbinden Sie Ihre Uhr mit Polar Flow, der kostenlosen App GPS-Signal durch verbundenes Smartphone Zentrale Funktions-Taste aus Edelstahl Ziffernblätter mit anpassbaren Farbthemen Schnellwechsel-Armbänder aus Silikon (jeweils 1 Armband S und M/L im Lieferumfang enthalten) Technische Daten: Bildschirm: Farb-Touch-Display (IPS TFT) mit Umgebungslichtsensor (ALS), Auflösung 240x204; Dragontail Asahi Glaslinse Akku: 174 mAh Li-Pol Akku. Batterielebensdauer bis zu 80 Stunden im Trainingsmodus (mit Pulsmessung und angeschlossenem GPS), bis zu 4 Tage im Uhrenmodus mit kontinuierlicher Pulsmessung Material: Glasfaserverstärktes Polymergehäuse, Edelstahlknopf Armbänder: Silikon-Tunnel-Armband mit Kunststoffschnalle, Größe: S: Handgelenkumfang: 130-185 mm, M/L: Handgelenkumfang: 155-210 mm Konnektivität: Bluetooth Low Energy (BLE), USB-Ladeadapter zum Laden und zur Datensynchronisation Sensoren: Kompatibel mit Polar BLE-Herzfrequenz-Sensoren Wasserbeständigkeit: Wasserdicht 30 m (ISO 22810, zum Schwimmen geeignet) Gewicht: 32 g Maße (LxBxH): 43,4x43,4x10,4 mm Lieferumfang: 1x Polar Unite 1x Spezifischer Adapter zum Laden und zum Synchronisieren 1x Gebrauchsanleitung 1x Armband Größe S 1x Armband Größe M/L
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: puls uhr, aktivität, herzfrequenzmessgeräte, pulsmessung, pulsuhr, schrittzähler, tracker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
€ 4,90*
ab € 100,43*
€ 123,14*
Frei Haus
ab € 113,76*
€ 139,21*
5 Tage
89
€ 1,00*
ab € 113,99*
€ 139,45*
€ 3,50*
ab € 117,17*
€ 143,74*
Lager 635
29
Frei Haus
ab € 121,45*
€ 148,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,39*
€ 176,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,37*
€ 172,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,19*
€ 168,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,45*
€ 144,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.